SKF NU 2320 ECML/C4 CILINDERLAGER EENRIJIG

Cilinderlagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:NU 2320 ECML/C4
Rubix:03475188
Fabrikant:144916
EAN:7316571599724
SKF NU 2320 ECML/C4 CILINDERLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter100 mm
Buitendiameter215 mm
Breedte73 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF NU 2320 ECML/C4 CILINDERLAGER EENRIJIG


Cilinderlagers zijn ontworpen voor toepassingen met zware radiale belastingen en hoge toerentallen. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten en bieden een hoge stijfheid, lage wrijving en een lange levensduur. Afhankelijk van de aanwezigheid van schouders op de binnen- en buitenring kunnen ze beperkte axiale belastingen opnemen of juist de verplaatsing van de as mogelijk maken.
Dit SKF cilinderlager van SKF is ontworpen voor toepassingen die een hoog radiaal draagvermogen en goede prestaties bij hoge toerentallen vereisen. Het scheidbare ontwerp vereenvoudigt de montage, terwijl de NU-geometrie de beheersing van axiale verplaatsingen mogelijk maakt.

Codering:
• NU: eenrijig lager met twee schouders op de buitenring en geen schouder op de binnenring
• EC: geoptimaliseerd inwendig ontwerp met verhoogd radiaal draagvermogen en een betere verdeling van de belastingen
• ML: eendelige, massieve, bewerkte messing vensterkooi, geschikt voor hoge toerentallen
• C4: hogere interne radiale speling, geschikt voor aanzienlijke thermische uitzettingen

Kenmerken:
Dit lager behoort tot het assortiment eenrijige cilinderlagers, geschikt voor hoge radiale belastingen en hoge toerentallen. De NU-configuratie omvat twee schouders op de buitenring en geen schouder op de binnenring, waardoor de as axiaal vrij kan bewegen in beide richtingen zonder opname van axiale belasting.
De geoptimaliseerde interne EC-constructie verhoogt het draagvermogen en verbetert de verdeling van de krachten over de rollen. De ML-vensterkooi in bewerkt messing biedt een hoge mechanische sterkte en ondersteunt een stabiele werking bij hoge toerentallen. De C4 speling maakt het mogelijk thermische uitzettingen en krappe passingen op te vangen.
Dankzij de geoptimaliseerde contactgeometrie en de oppervlaktetoestand die de vorming van een smeerfilm bevordert, wordt de interne wrijving beperkt. Het scheidbare ontwerp vereenvoudigt de montage en vergemakkelijkt onderhoudswerkzaamheden.

Onderhoud:
Een correcte werking van dit SKF cilinderlager vereist een aangepaste smering, die de vorming van een hydrodynamische smeerfilm tussen de rollen en de loopbanen waarborgt. Regelmatige controle van het smeermiddelniveau is noodzakelijk om slijtage en wrijving te beperken.
Inspecties moeten de controle van trillingen, geluid en bedrijfstemperatuur omvatten om afwijkingen door montagefouten, uitlijnproblemen of smeermiddeldegradatie tijdig te detecteren. Reiniging van componenten tijdens onderhoudswerkzaamheden helpt de oppervlaktetoestand en de levensduur te behouden.
Het scheidbare ontwerp vereenvoudigt demontage en maakt visuele inspectie van de interne componenten mogelijk. Bij montage moet bijzondere aandacht worden besteed aan de montagecondities om overmatige spanningen te voorkomen.

Belangrijkste voordelen:
• Maakt vrije axiale verplaatsing van de as mogelijk, ideaal voor vrijlooplageropstellingen
• Ondersteunt hoge radiale belastingen in uiteenlopende industriële omgevingen
• Beperkt wrijvingsverliezen en daarmee de warmteontwikkeling tijdens bedrijf
• Geschikt voor thermisch veeleisende omstandigheden dankzij verhoogde interne speling
• Behoudt een stabiele mechanische werking bij hoge toerentallen

Toepassingen:
Dit cilinderlager wordt gebruikt in mechanismen die worden blootgesteld aan hoge radiale belastingen en waarbij een gecontroleerde axiale verplaatsing van de as vereist is. Het wordt toegepast in elektromotoren, waar het fungeert als vrijlooplager om thermische uitzettingen van de as te compenseren.
In reductoren en industriële transmissies draagt het bij aan een evenwichtige belastingverdeling en de stabiliteit van de assen. Pompen en procesinstallaties profiteren eveneens van de mogelijkheid om bij hoge toerentallen met lage wrijving te functioneren.
Dit type lager is geschikt voor industriële omgevingen met thermische variaties, zoals de zware industrie en installaties die continu in bedrijf zijn.

Sterke punten

- High radial load carrying capacity
- Low friction
- Long service life
- Accommodate axial displacement in both directions
- Separable design

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)73x215x215 mm
Logistiek gewicht13000 g
Binnendiameter100 mm
Buitendiameter215 mm
Breedte73 mm
Type lagerspelingc4
Afdichtingopen
Referentietoerental3200 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r735000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr670000 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84825000
€ 1.343,88 excl. BTW
/ stuk
€ 1.626,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen