SKF NJ 2312 ECML/C4/VQ015 CILINDERLAGER EENRIJIG

Cilinderlagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:NJ 2312 ECML/C4VQ015
Rubix:03476863
Fabrikant:216455
EAN:7316572382493
SKF NJ 2312 ECML/C4/VQ015 CILINDERLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter60 mm
Buitendiameter130 mm
Breedte46 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF NJ 2312 ECML/C4/VQ015 CILINDERLAGER EENRIJIG


Cilinderlagers zijn ontworpen voor toepassingen met zware radiale belastingen en hoge toerentallen. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten en bieden een hoge stijfheid, lage wrijving en een lange levensduur. Afhankelijk van de aanwezigheid van schouders op de binnen- en buitenring kunnen ze beperkte axiale belastingen opnemen of juist de verplaatsing van de as mogelijk maken.
Dit SKF cilinderlager is ontworpen voor industriële omgevingen waarin transmissies zwaar worden belast. Het combineert een hoog radiaal draagvermogen met een stabiele werking bij hoge toerentallen. De demonteerbare constructie vereenvoudigt montage, inspectie en onderhoud.

Codering:
• NJ: eenrijig lager met twee schouders op de buitenring en één schouder op de binnenring. Geschikt voor hoge radiale belastingen en axiale positionering in één richting
• EC: geoptimaliseerd inwendig ontwerp met meer en/of langere rollen, voor een hogere draagcapaciteit en een verbeterde lastverdeling
• ML: eendelige, massieve messing vensterkooi, ontworpen voor hoge mechanische belastingen en stabiele werking bij hoge toerentallen
• C4: verhoogde interne radiale speling boven C3-niveau (zelf hoger dan CN), geschikt voor sterke thermische uitzettingen of strakke perspassingen
• VQ015: licht gebombeerde loopbaan op de binnenring, ontworpen om beperkte uitlijnfouten te compenseren

Kenmerken:
Dit SKF cilinderlager is opgebouwd volgens een NJ-constructie met geïntegreerde schouders en is ontworpen voor het opnemen van hoge radiale belastingen, terwijl tegelijkertijd axiale positionering in één richting mogelijk blijft. De constructie bevordert de vorming van een stabiele smeerfilm, waardoor wrijving wordt beperkt en een betrouwbare werking bij hoge toerentallen wordt ondersteund.
De geoptimaliseerde inwendige constructie verhoogt het radiale draagvermogen en draagt bij aan een gelijkmatigere verdeling van de belastingen. De aanwezigheid van een massieve messing kooi verhoogt de mechanische stabiliteit en zorgt voor een betrouwbare werking onder dynamische bedrijfsomstandigheden. Het logaritmische rolprofiel beperkt randspanningen en verbetert de tolerantie voor lichte uitlijnfouten.
De demonteerbare constructie vormt een belangrijk functioneel voordeel. De binnenring kan aan één zijde vrij axiaal worden verschoven en van de overige lagercomponenten worden gescheiden. Dit vereenvoudigt montage, demontage en inspectie, en maakt gerichte vervanging bij slijtage mogelijk. Dit type lager kan bovendien worden gecombineerd met een geschikte HJ-ring om axiale positionering in beide richtingen mogelijk te maken wanneer de toepassing dit vereist.

Onderhoud:
Een aangepaste smering is essentieel om de prestaties van dit SKF cilinderlager te behouden. Deze smering moet de vorming van een hydrodynamische smeerfilm garanderen om slijtage en wrijving te beperken. Regelmatige controle van de toestand van het smeermiddel wordt aanbevolen, vooral bij hoge temperaturen of zware belastingen.
Reiniging moet worden uitgevoerd met geschikte producten om verontreiniging van de loopbanen en rollen te voorkomen. Periodieke monitoring van trillingen en geluidsniveau maakt het mogelijk beginnende afwijkingen vroegtijdig te detecteren. Ondanks de verhoogde interne speling moeten de thermische bedrijfsomstandigheden zorgvuldig worden beheerst, vooral in toepassingen met aanzienlijke thermische uitzettingen.

Belangrijkste voordelen:
• Vereenvoudigt onderhoudswerkzaamheden dankzij de demonteerbare constructie en uitwisselbare componenten
• Zorgt voor een stabiele werking bij hoge toerentallen met beperkte wrijving
• Verlengt de levensduur door interne spanningen en de effecten van uitlijnfouten te beperken
• Geschikt voor thermisch veeleisende omgevingen dankzij een aangepaste interne speling

Toepassingen:
Dit SKF cilinderlager wordt toegepast in uiteenlopende industriële systemen die worden blootgesteld aan hoge radiale belastingen en hoge toerentallen. Het wordt onder meer gebruikt in tandwielkasten, reductoren en mechanische transmissies, waar asstabiliteit en draagvermogen essentieel zijn.
In roterende systemen draagt dit lager bij aan gedeeltelijke axiale positionering van assen, terwijl gecontroleerde axiale beweging mogelijk blijft. Deze eigenschap is bijzonder nuttig bij lange assen of toepassingen met sterke temperatuurvariaties. Daarnaast is dit lager geschikt voor industriële productie-installaties, roterende machines en systemen waarbij onderhoudsgemak en demonteerbare componenten belangrijke criteria zijn.

Sterke punten

- High radial load carrying capacity
- Low friction
- Long service life
- Locate the shaft axially in one direction
- Separable design

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)46x130x130 mm
Logistiek gewicht3083 g
Binnendiameter60 mm
Buitendiameter130 mm
Breedte46 mm
Type lagerspelingc4
Afdichtingopen
Referentietoerental5600 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r265000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr260000 N
Aangepaste tariefcode84825000
490,02 excl. BTW
/ stuk
592,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 58 dagen