Referenties
SKF:NU 1040 ML/C3
Rubix:03475053
Fabrikant:360539
EAN:7316574080694

Productdetails : SKF NU 1040 ML/C3 CILINDERLAGER EENRIJIG
Cilinderlagers zijn geschikt voor hoge radiale belastingen en voor gebruik als loslager of vastlager. Ze combineren lage wrijving met een hoge stijfheid. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten die inspelen op specifieke toepassingsvereisten, zoals hoge temperaturen, axiale verplaatsing, geluidsniveau tijdens bedrijf, toerental, draagvermogen, enz.
Dit eenrijige SKF cilinderlager is ontworpen voor industriële omgevingen met zwaarbelaste roterende componenten en voldoet aan de eisen van hoge radiale belastingen en hoge toerentallen.
Codering:
• NU: eenrijig lager met twee schouders op de buitenring en geen schouder op de binnenring. Maakt vrije axiale verplaatsing in beide richtingen mogelijk zonder opname van axiale belasting
• ML: massieve, bewerkte messing vensterkooi, met hoge mechanische sterkte en geschikt voor hoge toerentallen
• C3: hogere interne radiale speling dan normaal, voor het compenseren van perspassingen en thermische uitzettingen
Kenmerken:
Dit SKF cilinderlager onderscheidt zich door het vermogen om hoge radiale belastingen te dragen met behoud van een laag wrijvingsniveau. Deze combinatie draagt bij aan een lange levensduur, zelfs bij continubedrijf. De eenrijige constructie met twee schouders op de buitenring en geen schouder op de binnenring maakt vrije axiale verplaatsing in beide richtingen mogelijk, waardoor het lager geschikt is voor vrijlooplageropstellingen. De verhoogde interne speling helpt thermische uitzettingen als gevolg van temperatuurstijging beter op te vangen.
Het scheidbare ontwerp vereenvoudigt montage en demontage doordat de binnenring los kan worden genomen van de rest van het lager. Dit maakt vervanging eenvoudiger en efficiënter. De massieve, bewerkte messing vensterkooi verhoogt de mechanische robuustheid en draagt bij aan een stabiele werking bij hoge toerentallen, evenals aan een efficiënte warmteafvoer.
Onderhoud:
Een smering die is afgestemd op de bedrijfsomstandigheden is noodzakelijk om slijtage te beperken en een laag wrijvingsniveau te behouden. De keuze van het smeermiddel moet rekening houden met rotatiesnelheid, belasting en bedrijfstemperatuur. Regelmatige controle van geluid en trillingen maakt het mogelijk afwijkingen tijdig te detecteren.
Dit lager is open uitgevoerd, zonder afdichting. Reiniging van de componenten tijdens onderhoud draagt bij aan het behoud van de prestaties. Het is ook belangrijk de toestand van de loopbanen, de rollende elementen en de interne speling te controleren om slijtage vroegtijdig te signaleren. Bijzondere aandacht moet worden besteed aan de thermische omstandigheden om overmatige uitzetting te voorkomen.
Belangrijkste voordelen:
• Vrije axiale verplaatsing van de as, ideaal voor vrijlooplageropstellingen
• Beperkt het risico op interne voorspanning dankzij een speling die geschikt is voor thermische uitzetting
• Hoge mechanische stabiliteit bij continubedrijf en hoge toerentallen
• Vereenvoudigt montage en demontage dankzij het scheidbare ontwerp
Toepassingen:
Dit SKF cilinderrollager wordt toegepast in systemen die een hoog radiaal draagvermogen en gecontroleerde axiale verplaatsing vereisen. In elektromotoren maakt het gebruik als vrijlooplager het mogelijk thermische uitzettingen van de as op te vangen.
In industriële reductoren draagt dit type lager bij aan de opname van radiale krachten en een stabiele werking bij hoge toerentallen. Ook pompen en transmissies in de algemene industrie profiteren van deze constructie, met name voor roterende systemen die onder continue belasting staan en een hoge bedrijfszekerheid vereisen.
Codering:
• NU: eenrijig lager met twee schouders op de buitenring en geen schouder op de binnenring. Maakt vrije axiale verplaatsing in beide richtingen mogelijk zonder opname van axiale belasting
• ML: massieve, bewerkte messing vensterkooi, met hoge mechanische sterkte en geschikt voor hoge toerentallen
• C3: hogere interne radiale speling dan normaal, voor het compenseren van perspassingen en thermische uitzettingen
Kenmerken:
Dit SKF cilinderlager onderscheidt zich door het vermogen om hoge radiale belastingen te dragen met behoud van een laag wrijvingsniveau. Deze combinatie draagt bij aan een lange levensduur, zelfs bij continubedrijf. De eenrijige constructie met twee schouders op de buitenring en geen schouder op de binnenring maakt vrije axiale verplaatsing in beide richtingen mogelijk, waardoor het lager geschikt is voor vrijlooplageropstellingen. De verhoogde interne speling helpt thermische uitzettingen als gevolg van temperatuurstijging beter op te vangen.
Het scheidbare ontwerp vereenvoudigt montage en demontage doordat de binnenring los kan worden genomen van de rest van het lager. Dit maakt vervanging eenvoudiger en efficiënter. De massieve, bewerkte messing vensterkooi verhoogt de mechanische robuustheid en draagt bij aan een stabiele werking bij hoge toerentallen, evenals aan een efficiënte warmteafvoer.
Onderhoud:
Een smering die is afgestemd op de bedrijfsomstandigheden is noodzakelijk om slijtage te beperken en een laag wrijvingsniveau te behouden. De keuze van het smeermiddel moet rekening houden met rotatiesnelheid, belasting en bedrijfstemperatuur. Regelmatige controle van geluid en trillingen maakt het mogelijk afwijkingen tijdig te detecteren.
Dit lager is open uitgevoerd, zonder afdichting. Reiniging van de componenten tijdens onderhoud draagt bij aan het behoud van de prestaties. Het is ook belangrijk de toestand van de loopbanen, de rollende elementen en de interne speling te controleren om slijtage vroegtijdig te signaleren. Bijzondere aandacht moet worden besteed aan de thermische omstandigheden om overmatige uitzetting te voorkomen.
Belangrijkste voordelen:
• Vrije axiale verplaatsing van de as, ideaal voor vrijlooplageropstellingen
• Beperkt het risico op interne voorspanning dankzij een speling die geschikt is voor thermische uitzetting
• Hoge mechanische stabiliteit bij continubedrijf en hoge toerentallen
• Vereenvoudigt montage en demontage dankzij het scheidbare ontwerp
Toepassingen:
Dit SKF cilinderrollager wordt toegepast in systemen die een hoog radiaal draagvermogen en gecontroleerde axiale verplaatsing vereisen. In elektromotoren maakt het gebruik als vrijlooplager het mogelijk thermische uitzettingen van de as op te vangen.
In industriële reductoren draagt dit type lager bij aan de opname van radiale krachten en een stabiele werking bij hoge toerentallen. Ook pompen en transmissies in de algemene industrie profiteren van deze constructie, met name voor roterende systemen die onder continue belasting staan en een hoge bedrijfszekerheid vereisen.
Sterke punten
- High radial load carrying capacity
- Low friction
- Long service life
- Accommodate axial displacement in both directions
- Separable design
- Low friction
- Long service life
- Accommodate axial displacement in both directions
- Separable design
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 51x310x310 mm |
| Logistiek gewicht | 14050 g |
| Binnendiameter | 200 mm |
| Buitendiameter | 310 mm |
| Breedte | 51 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Afdichting | open |
| Materiaal | staal |
| Referentietoerental | 2400 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 570000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 440000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.856,03 excl. BTW
/ stuk
€ 2.245,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen