SKF NU 313 ECM/C4 CILINDERLAGER EENRIJIG

Cilinderlagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:NU 313 ECM/C4
Rubix:03475217
Fabrikant:16159
EAN:7316577054357
SKF NU 313 ECM/C4 CILINDERLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter65 mm
Buitendiameter140 mm
Breedte33 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF NU 313 ECM/C4 CILINDERLAGER EENRIJIG


Cilinderlagers zijn ontworpen voor toepassingen met zware radiale belastingen en hoge toerentallen. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten en bieden een hoge stijfheid, lage wrijving en een lange levensduur. Afhankelijk van de aanwezigheid van schouders op de binnen- en buitenring kunnen ze beperkte axiale belastingen opnemen of juist de verplaatsing van de as mogelijk maken.
Dit SKF cilinderlager is ontworpen voor toepassingen die een hoog radiaal draagvermogen vereisen en combineert een laag wrijvingsniveau met een demonteerbare constructie. Het vereenvoudigt montagewerkzaamheden en maakt axiale verplaatsingen in beide richtingen mogelijk om thermische uitzettingen doeltreffend op te vangen.

Codering:
• NU: twee schouders op de buitenring en geen schouders op de binnenring, waardoor vrije axiale verplaatsing in beide richtingen mogelijk is
• EC: geoptimaliseerd inwendig ontwerp, met meer en/of langere rollen voor een hoger radiaal draagvermogen
• M: massieve, bewerkte messing kooi, ontworpen voor hoge mechanische robuustheid en stabiele werking bij hoge toerentallen
• C4: verhoogde interne radiale speling, geschikt voor aanzienlijke thermische uitzettingen en strakke passingen

Kenmerken:
Dit eenrijige cilinderlager van SKF is ontworpen om hoge radiale belastingen op te nemen met behoud van een laag wrijvingsniveau. De aanwezigheid van twee schouders op de buitenring, gecombineerd met de afwezigheid van schouders op de binnenring, maakt vrije axiale verplaatsing in beide richtingen mogelijk. Deze configuratie is bijzonder geschikt voor toepassingen in vrijlagerconfiguratie.
De verhoogde interne radiale speling van klasse C4 maakt het mogelijk aanzienlijke thermische uitzettingen en spanningen als gevolg van strakke passingen doeltreffend te compenseren. Deze extra interne speling creëert de noodzakelijke bewegingsruimte tussen de lagerringen om dimensionale variaties tijdens bedrijf op te vangen. Hierdoor wordt het risico op overmatige voorspanning, vastlopen of interne overbelasting beperkt, vooral in toepassingen met hoge bedrijfstemperaturen.
De demonteerbare constructie vereenvoudigt montage- en demontagewerkzaamheden aanzienlijk. De binnenring kan onafhankelijk van de overige lagercomponenten worden gemonteerd of verwijderd, wat onderhoudsinterventies vereenvoudigt.
Het geoptimaliseerde inwendige ontwerp zorgt voor een gelijkmatigere verdeling van de belastingen over de rollen en draagt bij aan een langere levensduur, zelfs onder zware bedrijfsomstandigheden. De massieve, bewerkte messing kooi zorgt voor een nauwkeurige geleiding van de rollen en behoudt een constante afstand tussen de rollende elementen, wat een homogene krachtverdeling bevordert en warmteontwikkeling tijdens bedrijf beperkt.
Messing biedt bovendien een hoge mechanische weerstand en een uitstekende stabiliteit bij hoge toerentallen, evenals in omgevingen met trillingen of schokbelastingen. Daarnaast draagt de goede thermische geleidbaarheid van dit materiaal bij aan een efficiënte warmteafvoer in thermisch belastende toepassingen.

Onderhoud:
Een aangepaste smering is essentieel om slijtage te beperken en een soepele werking van dit SKF cilinderlager te behouden. De keuze van het smeermiddel moet worden afgestemd op de bedrijfstemperatuur, het toerental en de gebruiksomstandigheden. Regelmatige controle van de smering helpt voortijdige defecten te voorkomen.
Reiniging van de componenten tijdens onderhoudswerkzaamheden is noodzakelijk om de aanwezigheid van verontreinigingen te beperken die de contactoppervlakken kunnen beschadigen.
Monitoring van trillingen en het geluidsniveau wordt aanbevolen, aangezien afwijkingen kunnen wijzen op slijtage, montagefouten of degradatie van het smeermiddel. Ook de bedrijfstemperatuur moet binnen de voorziene grenzen blijven om overmatige of onvoldoende interne speling tijdens bedrijf te voorkomen.
Dankzij de demonteerbare constructie kunnen de rollende elementen rechtstreeks worden bereikt voor inspectie, reiniging en technische controle.

Belangrijkste voordelen:
• Vereenvoudigt toepassingen in vrijlooplagerconfiguratie dankzij vrije axiale verplaatsing in beide richtingen
• Vereenvoudigt onderhoud dankzij de demonteerbare constructie
• Behoudt een hoge mechanische stabiliteit bij hoge toerentallen dankzij de massieve messing kooi
• Compenseert aanzienlijke thermische uitzettingen dankzij de C4 verhoogde interne speling
• Beperkt interne wrijving en ondersteunt een langere levensduur onder zware belastingen

Toepassingen:
Dit SKF cilinderlager wordt toegepast in installaties die worden blootgesteld aan hoge radiale belastingen en hoge toerentallen. Het is bijzonder geschikt voor constructies waar axiale verplaatsing van de as noodzakelijk is om thermische uitzettingen te compenseren.
Deze lageruitvoering wordt onder meer toegepast in elektromotoren, industriële reductoren, pompen, compressoren, industriële ventilatoren en tandwielkasten, waar de combinatie van hoge radiale belastingen en verhoogde rotatiesnelheden bepalend is.
In zware industriële omgevingen kan dit lager eveneens worden geïntegreerd in walsinstallaties, machinegereedschappen en energieproductie-installaties. In dergelijke toepassingen, waar aanzienlijke mechanische belastingen en temperatuurvariaties optreden, zorgt dit lager voor een stabiele radiale geleiding terwijl vrije axiale beweging behouden blijft.

Sterke punten

- High radial load carrying capacity
- Low friction
- Long service life
- Accommodate axial displacement in both directions
- Separable design

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)33x140x140 mm
Logistiek gewicht2560 g
Binnendiameter65 mm
Buitendiameter140 mm
Breedte33 mm
Type lagerspelingc4
Afdichtingopen
Kokerstaal
Referentietoerental5300 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r196000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr212000 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84825000
€ 373,98 excl. BTW
/ stuk
€ 452,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen