Referenties
SKF:N 217 ECM
Rubix:03800160
Fabrikant:12479
EAN:7316576624933



Documenten
Productdetails : SKF N 217 ECM CILINDERLAGER EENRIJIG
Cilinderlagers zijn ontworpen voor toepassingen met zware radiale belastingen en hoge toerentallen. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten en bieden een hoge stijfheid, lage wrijving en een lange levensduur. Afhankelijk van de aanwezigheid van schouders op de binnen- en buitenring kunnen ze beperkte axiale belastingen opnemen of juist de verplaatsing van de as mogelijk maken.
Dit SKF eenrijige cilinderrollager is ontworpen voor toepassingen met hoge radiale belastingen en hoge toerentallen. De demonteerbare constructie vereenvoudigt de montage en maakt het mogelijk axiale verplaatsingen van de as op te vangen.
Codering:
• N: eenrijig lager met twee schouders op de binnenring en geen op de buitenring
• EC: geoptimaliseerd intern ontwerp met meer of langere rollen
• M: massieve messing kooi voor extra robuustheid en stabiliteit
Kenmerken:
Dit SKF eenrijig cilinderrollager is ontworpen voor het opnemen van hoge radiale belastingen met beperkte wrijving. De twee schouders op de binnenring, gecombineerd met de afwezigheid van schouders op de buitenring, maken axiale verplaatsing van de as in beide richtingen mogelijk zonder extra spanningen.
De demonteerbare opbouw vereenvoudigt montage en demontage. De buitenring kan afzonderlijk worden uitgenomen, wat inspectie en onderhoud vergemakkelijkt. Het interne ontwerp zorgt voor een optimale lastverdeling en draagt bij aan een langere levensduur.
De massieve messing kooi verhoogt de stabiliteit, vooral bij hoge belastingen en toerentallen. De rolgeometrie en de kwaliteit van de loopvlakken bevorderen de vorming van een stabiele smeerfilm. Dit vermindert lokale spanningen en beperkt de impact van uitlijnfouten.
Onderhoud:
Een correcte smering is essentieel om een effectieve smeerfilm tussen rollen en loopbanen te behouden. De keuze van het smeermiddel hangt af van de bedrijfsomstandigheden, zoals belasting, toerental en temperatuur. Regelmatige controle van geluid, trillingen en temperatuur helpt om beginnende slijtage vroegtijdig te detecteren.
Aangezien het lager open is, blijven de rollende elementen blootgesteld aan verontreinigingen. Het is daarom belangrijk om tijdens de montage in een schone omgeving te werken en contaminatie tijdens gebruik te beperken. Afhankelijk van de toepassing kan periodieke reiniging noodzakelijk zijn.
Belangrijkste voordelen:
• Vereenvoudigt onderhoud dankzij demonteerbaar ontwerp
• Compenseert asverplaatsingen zonder interne spanningen
• Verhoogt de levensduur door optimale lastverdeling
• Zorgt voor stabiele werking bij hoge toerentallen dankzij messing kooi
Toepassingen:
Dit SKF cilinderrollager wordt gebruikt in mechanische systemen die onderhevig zijn aan hoge radiale belastingen en waarbij axiale verplaatsingen moeten worden gecompenseerd. Het is bijzonder geschikt als vrijlooplager in lange assen, waar temperatuurschommelingen uitzetting veroorzaken.
Typische toepassingen zijn onder andere industriële elektromotoren, transmissies en tandwielkasten. Dit lager is geschikt voor configuraties met hoge belastingen en hoge toerentallen en vergemakkelijkt onderhoud in installaties waar frequente inspectie of demontage vereist is. Dit product kan ook worden toegepast in:
• Assen van industriële elektromotoren
• Trappen van mechanische reductoren
• Transportbandassen
• Industriële tandwielkasten
• Machinegereedschappen met roterende assen
• Transmissiesystemen in de zware industrie
Codering:
• N: eenrijig lager met twee schouders op de binnenring en geen op de buitenring
• EC: geoptimaliseerd intern ontwerp met meer of langere rollen
• M: massieve messing kooi voor extra robuustheid en stabiliteit
Kenmerken:
Dit SKF eenrijig cilinderrollager is ontworpen voor het opnemen van hoge radiale belastingen met beperkte wrijving. De twee schouders op de binnenring, gecombineerd met de afwezigheid van schouders op de buitenring, maken axiale verplaatsing van de as in beide richtingen mogelijk zonder extra spanningen.
De demonteerbare opbouw vereenvoudigt montage en demontage. De buitenring kan afzonderlijk worden uitgenomen, wat inspectie en onderhoud vergemakkelijkt. Het interne ontwerp zorgt voor een optimale lastverdeling en draagt bij aan een langere levensduur.
De massieve messing kooi verhoogt de stabiliteit, vooral bij hoge belastingen en toerentallen. De rolgeometrie en de kwaliteit van de loopvlakken bevorderen de vorming van een stabiele smeerfilm. Dit vermindert lokale spanningen en beperkt de impact van uitlijnfouten.
Onderhoud:
Een correcte smering is essentieel om een effectieve smeerfilm tussen rollen en loopbanen te behouden. De keuze van het smeermiddel hangt af van de bedrijfsomstandigheden, zoals belasting, toerental en temperatuur. Regelmatige controle van geluid, trillingen en temperatuur helpt om beginnende slijtage vroegtijdig te detecteren.
Aangezien het lager open is, blijven de rollende elementen blootgesteld aan verontreinigingen. Het is daarom belangrijk om tijdens de montage in een schone omgeving te werken en contaminatie tijdens gebruik te beperken. Afhankelijk van de toepassing kan periodieke reiniging noodzakelijk zijn.
Belangrijkste voordelen:
• Vereenvoudigt onderhoud dankzij demonteerbaar ontwerp
• Compenseert asverplaatsingen zonder interne spanningen
• Verhoogt de levensduur door optimale lastverdeling
• Zorgt voor stabiele werking bij hoge toerentallen dankzij messing kooi
Toepassingen:
Dit SKF cilinderrollager wordt gebruikt in mechanische systemen die onderhevig zijn aan hoge radiale belastingen en waarbij axiale verplaatsingen moeten worden gecompenseerd. Het is bijzonder geschikt als vrijlooplager in lange assen, waar temperatuurschommelingen uitzetting veroorzaken.
Typische toepassingen zijn onder andere industriële elektromotoren, transmissies en tandwielkasten. Dit lager is geschikt voor configuraties met hoge belastingen en hoge toerentallen en vergemakkelijkt onderhoud in installaties waar frequente inspectie of demontage vereist is. Dit product kan ook worden toegepast in:
• Assen van industriële elektromotoren
• Trappen van mechanische reductoren
• Transportbandassen
• Industriële tandwielkasten
• Machinegereedschappen met roterende assen
• Transmissiesystemen in de zware industrie
Sterke punten
- High radial load carrying capacity
- Low friction
- Long service life
- Accommodate axial displacement in both directions
- Separable design
- Low friction
- Long service life
- Accommodate axial displacement in both directions
- Separable design
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2183 g |
| Binnendiameter | 85 mm |
| Buitendiameter | 150 mm |
| Breedte | 28 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Referentietoerental | 4800 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 200000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 190000 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 861,42 excl. BTW
/ stuk
€ 1.042,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
