Referenties
SKF:NCF 2952 CV/C3
Rubix:03477023
Fabrikant:221893
EAN:7316572412923

Productdetails : SKF NCF 2952 CV/C3 CILINDERLAGER VOLROLLIG
Cilinderlagers zijn ontworpen voor toepassingen met zware radiale belastingen en hoge toerentallen. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten en bieden een hoge stijfheid, lage wrijving en een lange levensduur. Afhankelijk van de aanwezigheid van schouders op de binnen- en buitenring kunnen ze beperkte axiale belastingen opnemen of juist de verplaatsing van de as mogelijk maken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 18631 g |
| Binnendiameter | 260 mm |
| Buitendiameter | 360 mm |
| Breedte | 60 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Afdichting | open |
| Referentietoerental | 750 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1430000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 737000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.778,67 excl. BTW
/ stuk
€ 2.152,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
