Referenties
SKF:NJ 315 ECP/C5
Rubix:03800275
Fabrikant:48340
EAN:7316570146691

Productdetails : SKF NJ 315 ECP/C5 CILINDERLAGER EENRIJIG
Cilinderlagers zijn ontworpen voor toepassingen met zware radiale belastingen en hoge toerentallen. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten en bieden een hoge stijfheid, lage wrijving en een lange levensduur. Afhankelijk van de aanwezigheid van schouders op de binnen- en buitenring kunnen ze beperkte axiale belastingen opnemen of juist de verplaatsing van de as mogelijk maken.
Deze serie SKF cilinderlagers onderscheidt zich door de C5 interne speling, die geschikt is voor toepassingen die worden blootgesteld aan sterke temperatuurvariaties. De inwendige constructie optimaliseert de belastingverdeling en zorgt voor een stabiele werking onder thermisch veeleisende bedrijfsomstandigheden.
Codering:
• NJ: eenrijig lager met twee schouders op de buitenring en één schouder op de binnenring. Zorgt voor axiale positionering in één richting
• EC: geoptimaliseerd inwendig ontwerp met meer en/of langere rollen, voor een hoger radiaal draagvermogen
• P: met glasvezelversterkte polyamide kooi, geleid door de rollen, voor een stille werking en geschikt voor hoge toerentallen
• C5: zeer hoge interne radiale speling, geschikt voor omgevingen met sterke thermische uitzettingen
Kenmerken:
Dit SKF eenrijige cilinderlager is opgebouwd volgens een NJ-constructie met twee schouders op de buitenring en één schouder op de binnenring. Deze configuratie maakt het mogelijk hoge radiale belastingen op te nemen, terwijl een beperkte axiale verplaatsing in één richting mogelijk blijft. De demonteerbare constructie vereenvoudigt montage en demontage, met name bij strakke passingen. De binnenring kan afzonderlijk worden gescheiden van de buitenring, de rollen en de kooi, waardoor onafhankelijke montage mogelijk wordt.
De integratie van een C5 interne radiale speling vormt een belangrijk voordeel voor toepassingen die worden blootgesteld aan hoge temperaturen of aanzienlijke thermische gradiënten. Deze zeer ruime speling maakt het mogelijk thermische uitzettingen van as en lagerhuis op te vangen zonder overmatige interne spanningen te genereren. Hierdoor blijft de werking stabiel, zelfs bij langdurige temperatuurstijgingen.
De geoptimaliseerde inwendige geometrie verbetert de lastverdeling en draagt bij aan een langere levensduur onder zware belastingen. De polyamide kooi verlaagt de roterende massa, wat een stille werking en een goede geschiktheid voor hoge toerentallen bevordert, mits de bedrijfstemperatuur binnen de toegestane grenzen blijft.
Onderhoud:
Een aangepaste smering is noodzakelijk om de levensduur van dit SKF cilinderlager te waarborgen. De keuze tussen vet- en oliesmering hangt af van de bedrijfsomstandigheden, met name toerental en temperatuur. In thermisch zwaar belaste omgevingen kan een geschikte olie worden aanbevolen om een efficiëntere warmteafvoer te garanderen.
Regelmatige controle van het smeermiddel helpt slijtage te beperken en degradatie als gevolg van temperatuurbelasting vroegtijdig te detecteren. Reiniging moet worden uitgevoerd met compatibele producten om verontreiniging van de contactoppervlakken te voorkomen. Dankzij de demonteerbare binnenring zijn de rollende elementen rechtstreeks toegankelijk voor inspectie en onderhoud. Monitoring van trillingen en geluidsniveau blijft essentieel om afwijkingen in de werking vroegtijdig op te sporen.
Door de open constructie is een doeltreffende bescherming tegen externe verontreinigingen noodzakelijk. De polyamide kooi vereist bovendien een gecontroleerde bedrijfstemperatuur, doorgaans beperkt tot ongeveer 120 °C, om haar mechanische eigenschappen te behouden.
Belangrijkste voordelen:
• Compenseert thermische uitzettingen doeltreffend dankzij de C5 interne speling, waardoor interne spanningen worden beperkt
• Behoudt stabiele prestaties in warme omgevingen of bij sterke temperatuurvariaties
• Neemt hoge radiale belastingen op onder zware bedrijfsomstandigheden
• Vereenvoudigt montage en onderhoud dankzij de demonteerbare constructie
• Ondersteunt een stille werking in geluidsgevoelige installaties
Toepassingen:
Dit SKF cilinderlager wordt toegepast in industriële installaties die worden blootgesteld aan matige tot hoge thermische belastingen. Het is bijzonder geschikt voor omgevingen waar aanzienlijke thermische uitzettingen optreden tussen as en lagerhuis, zoals thermische productielijnen, bepaalde continue productieprocessen of randzones van thermische installaties.
In mechanische transmissies en reductoren die worden blootgesteld aan temperatuurstijgingen helpt de C5 speling een stabiele werking zonder overmatige interne belasting te behouden. Ook elektromotoren die worden blootgesteld aan uitgesproken thermische cycli profiteren van dit vermogen om thermische uitzettingen op te vangen. Daarnaast wordt dit lager toegepast in transportbandsystemen, metallurgische procesinstallaties en drooginstallaties, waar thermische stabiliteit en bedrijfszekerheid essentieel zijn.
Codering:
• NJ: eenrijig lager met twee schouders op de buitenring en één schouder op de binnenring. Zorgt voor axiale positionering in één richting
• EC: geoptimaliseerd inwendig ontwerp met meer en/of langere rollen, voor een hoger radiaal draagvermogen
• P: met glasvezelversterkte polyamide kooi, geleid door de rollen, voor een stille werking en geschikt voor hoge toerentallen
• C5: zeer hoge interne radiale speling, geschikt voor omgevingen met sterke thermische uitzettingen
Kenmerken:
Dit SKF eenrijige cilinderlager is opgebouwd volgens een NJ-constructie met twee schouders op de buitenring en één schouder op de binnenring. Deze configuratie maakt het mogelijk hoge radiale belastingen op te nemen, terwijl een beperkte axiale verplaatsing in één richting mogelijk blijft. De demonteerbare constructie vereenvoudigt montage en demontage, met name bij strakke passingen. De binnenring kan afzonderlijk worden gescheiden van de buitenring, de rollen en de kooi, waardoor onafhankelijke montage mogelijk wordt.
De integratie van een C5 interne radiale speling vormt een belangrijk voordeel voor toepassingen die worden blootgesteld aan hoge temperaturen of aanzienlijke thermische gradiënten. Deze zeer ruime speling maakt het mogelijk thermische uitzettingen van as en lagerhuis op te vangen zonder overmatige interne spanningen te genereren. Hierdoor blijft de werking stabiel, zelfs bij langdurige temperatuurstijgingen.
De geoptimaliseerde inwendige geometrie verbetert de lastverdeling en draagt bij aan een langere levensduur onder zware belastingen. De polyamide kooi verlaagt de roterende massa, wat een stille werking en een goede geschiktheid voor hoge toerentallen bevordert, mits de bedrijfstemperatuur binnen de toegestane grenzen blijft.
Onderhoud:
Een aangepaste smering is noodzakelijk om de levensduur van dit SKF cilinderlager te waarborgen. De keuze tussen vet- en oliesmering hangt af van de bedrijfsomstandigheden, met name toerental en temperatuur. In thermisch zwaar belaste omgevingen kan een geschikte olie worden aanbevolen om een efficiëntere warmteafvoer te garanderen.
Regelmatige controle van het smeermiddel helpt slijtage te beperken en degradatie als gevolg van temperatuurbelasting vroegtijdig te detecteren. Reiniging moet worden uitgevoerd met compatibele producten om verontreiniging van de contactoppervlakken te voorkomen. Dankzij de demonteerbare binnenring zijn de rollende elementen rechtstreeks toegankelijk voor inspectie en onderhoud. Monitoring van trillingen en geluidsniveau blijft essentieel om afwijkingen in de werking vroegtijdig op te sporen.
Door de open constructie is een doeltreffende bescherming tegen externe verontreinigingen noodzakelijk. De polyamide kooi vereist bovendien een gecontroleerde bedrijfstemperatuur, doorgaans beperkt tot ongeveer 120 °C, om haar mechanische eigenschappen te behouden.
Belangrijkste voordelen:
• Compenseert thermische uitzettingen doeltreffend dankzij de C5 interne speling, waardoor interne spanningen worden beperkt
• Behoudt stabiele prestaties in warme omgevingen of bij sterke temperatuurvariaties
• Neemt hoge radiale belastingen op onder zware bedrijfsomstandigheden
• Vereenvoudigt montage en onderhoud dankzij de demonteerbare constructie
• Ondersteunt een stille werking in geluidsgevoelige installaties
Toepassingen:
Dit SKF cilinderlager wordt toegepast in industriële installaties die worden blootgesteld aan matige tot hoge thermische belastingen. Het is bijzonder geschikt voor omgevingen waar aanzienlijke thermische uitzettingen optreden tussen as en lagerhuis, zoals thermische productielijnen, bepaalde continue productieprocessen of randzones van thermische installaties.
In mechanische transmissies en reductoren die worden blootgesteld aan temperatuurstijgingen helpt de C5 speling een stabiele werking zonder overmatige interne belasting te behouden. Ook elektromotoren die worden blootgesteld aan uitgesproken thermische cycli profiteren van dit vermogen om thermische uitzettingen op te vangen. Daarnaast wordt dit lager toegepast in transportbandsystemen, metallurgische procesinstallaties en drooginstallaties, waar thermische stabiliteit en bedrijfszekerheid essentieel zijn.
Sterke punten
- High radial load carrying capacity
- Low friction
- Long service life
- Locate the shaft axially in one direction
- Separable design
- Low friction
- Long service life
- Locate the shaft axially in one direction
- Separable design
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3374 g |
| Binnendiameter | 75 mm |
| Buitendiameter | 160 mm |
| Breedte | 37 mm |
| Type lagerspeling | c5 |
| Afdichting | open |
| Referentietoerental | 4500 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 265000000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 280000000 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 341,33 excl. BTW
/ stuk
€ 413,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen