Referenties
SKF:NU 2311 ECP/P6VQ3753
Rubix:03800429
Fabrikant:15781
EAN:7316577723697

Productdetails : SKF NU 2311 ECP/P6VQ3753 CILINDERLAGER EENRIJIG
Cilinderlagers zijn geschikt voor hoge radiale belastingen en voor gebruik als loslager of vastlager. Ze combineren lage wrijving met een hoge stijfheid. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten die inspelen op specifieke toepassingsvereisten, zoals hoge temperaturen, axiale verplaatsing, geluidsniveau tijdens bedrijf, toerental, draagvermogen, enz.
Sterke punten
- High radial load carrying capacity
- Low friction
- Long service life
- Accommodate axial displacement in both directions
- Separable design
- Low friction
- Long service life
- Accommodate axial displacement in both directions
- Separable design
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2214 g |
| Binnendiameter | 55 mm |
| Buitendiameter | 120 mm |
| Breedte | 43 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Referentietoerental | 6000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 232000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 232000 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 257,67 excl. BTW
/ stuk
€ 311,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
