Referenties
SKF:NU 234 ECML/L4BC3
Rubix:03800449
EAN:7316574910069

Productdetails : SKF NU 234 ECML/L4BC3 CILINDERLAGER EENRIJIG
Cilinderlagers zijn ontworpen voor toepassingen met zware radiale belastingen en hoge toerentallen. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten en bieden een hoge stijfheid, lage wrijving en een lange levensduur. Afhankelijk van de aanwezigheid van schouders op de binnen- en buitenring kunnen ze beperkte axiale belastingen opnemen of juist de verplaatsing van de as mogelijk maken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 170 mm |
| Buitendiameter | 310 mm |
| Breedte | 52 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Afdichting | open |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.533,77 excl. BTW
/ stuk
€ 1.855,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
