SKF NCF 2968 V/L4B CILINDERLAGER VOLROLLIG

Cilinderlagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:NCF 2968 V/L4B
Rubix:03800604
EAN:7316575035259
SKF NCF 2968 V/L4B CILINDERLAGER VOLROLLIG

Technische samenvatting

Binnendiameter340 mm
Buitendiameter460 mm
Breedte72 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF NCF 2968 V/L4B CILINDERLAGER VOLROLLIG


Cilinderlagers zijn ontworpen voor toepassingen met zware radiale belastingen en hoge toerentallen. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten en bieden een hoge stijfheid, lage wrijving en een lange levensduur. Afhankelijk van de aanwezigheid van schouders op de binnen- en buitenring kunnen ze beperkte axiale belastingen opnemen of juist de verplaatsing van de as mogelijk maken.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter340 mm
Buitendiameter460 mm
Breedte72 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingopen
4.126,26 excl. BTW
/ stuk
4.992,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen