Referenties
NSK:NU2210ET
Rubix:03497290
Fabrikant:NU2210ET N
EAN:00029176402920

Productdetails : NSK NU 2210 ET CILINDERLAGER EENRIJIG
NSK cilinderrollagers hebben een hoog radiaal draagvermogen door het lijncontact tussen het walslichaam en de loopbanen en zijn bijzonder geschikt voor toepassingen met hoge snelheden. Met een gepatenteerd kooiontwerp voor hoge sterkte, in plaatstaal, messing of polyamide uitvoering, zorgen ze voor een lage geluids- en warmteontwikkeling. Voor meer geavanceerde toepassingen is een selectie van hoogontwikkelde speciale materialen voor de productie van wentellagers beschikbaar.
Het cilindrische rollager van SKF één rij NSK
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 575 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Breedte | 23 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 74,11 excl. BTW
/ stuk
€ 89,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen