Referenties
FAG:NU2315-E-XL-M1A-C4
Rubix:03019255
Fabrikant:0382640300040
EAN:4026677914620

Productdetails : FAG NU 2315 E/M1A/C4 CILINDERLAGER EENRIJIG
Cilinderrollager NU...-E-XL-M1A, met kooi, eenrijig, loslager, 2 buitenringkanten, 0 binnenringkanten (glijlager), NU-uitvoering
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5500 g |
| Binnendiameter | 75 mm |
| Buitendiameter | 160 mm |
| Breedte | 55 mm |
| Type lagerspeling | c4 |
| Afdichting | open |
| Koker | messing |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 667,42 excl. BTW
/ stuk
€ 807,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
