FAG N 224 E/XL/TVP2/C3 CILINDERLAGER EENRIJIG

Cilinderrollagers N2..-E

Zie technische informatie

Referenties

FAG:N224-E-XL-TVP2-C3
Rubix:03018828
Fabrikant:0192178700030
EAN:4012801403351
FAG N 224 E/XL/TVP2/C3 CILINDERLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter120 mm
Buitendiameter215 mm
Breedte40 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG N 224 E/XL/TVP2/C3 CILINDERLAGER EENRIJIG


Cilinderlagers zijn ontworpen voor toepassingen met zware radiale belastingen en hoge toerentallen. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten en bieden een hoge stijfheid, lage wrijving en een lange levensduur. Afhankelijk van de aanwezigheid van schouders op de binnen- en buitenring kunnen ze beperkte axiale belastingen opnemen of juist de verplaatsing van de as mogelijk maken.
Dit FAG cilinderlager is ontwikkeld voor gangbare industriële toepassingen en maakt een efficiënte opname van hoge radiale belastingen mogelijk, terwijl recente technologieën bijdragen aan een langere gebruiksduur. De constructie is speciaal ontworpen voor montages waarbij thermische uitzettingen moeten worden opgevangen.

Codering:
• N: eenrijig cilinderlager met twee schouders op de binnenring en geen schouders op de buitenring.
• E: geoptimaliseerde interne constructie voor een hoger radiaal draagvermogen.
• XL: X-life-label, een verbeterd kwaliteitsniveau met een langere levensduur en een gelijkmatigere verdeling van de belastingen.
• TVP2: massieve kooi van met glasvezelversterkt polyamide PA66.
• C3: interne radiale speling die hoger is dan de standaardspeling, ter compensatie van thermische uitzettingen en nauwe passingen.

Kenmerken:
Dit FAG cilinderlager onderscheidt zich door de eenrijige constructie die hoge radiale belastingen kan opnemen en tegelijkertijd een axiale verplaatsing tussen de as en de behuizing in beide richtingen mogelijk maakt. Deze configuratie is geschikt voor loslageropstellingen, vooral wanneer thermische uitzettingen moeten worden gecompenseerd zonder overmatige interne spanningen te veroorzaken.
De demonteerbare buitenring vereenvoudigt de montage en demontage. Dankzij deze scheidbare constructie kunnen de ringen afzonderlijk worden gemonteerd en verwijderd, waardoor het gebruik van uittrekgereedschap vaak niet nodig is en elke ring op de as of in de behuizing kan blijven zitten. De geoptimaliseerde interne geometrie verbetert de verdeling van de belastingen en beperkt spanningsconcentraties. De homogene oppervlakteafwerking draagt bij aan een lagere wrijving, een lagere bedrijfstemperatuur en een lager geluidsniveau. De toepassing van een versterkte kunststofkooi beperkt de roterende massa en zorgt voor een stabiele geleiding van de rollende elementen. De verhoogde interne radiale C3 speling bevordert een betrouwbare werking bij nauwe passingen of thermische uitzettingen.

Onderhoud:
Een correcte smering blijft essentieel om de levensduur van dit FAG cilinderlager te waarborgen. De keuze van het smeermiddel moet worden afgestemd op de bedrijfstemperatuur, vooral omdat de prestaties van de polyamide kooi afhankelijk zijn van zowel het gebruikte smeermiddel als de bedrijfstemperatuur (maximaal 120 °C). Regelmatige controle van trillingen en geluid maakt het mogelijk slijtage of een tekort aan smering vroegtijdig te detecteren. De onderdelen dienen te worden gereinigd met compatibele reinigingsmiddelen om de contactoppervlakken te beschermen. Omdat het lager open is uitgevoerd (zonder afdichting), moet het worden beschermd tegen vaste verontreinigingen en vocht. Een periodieke controle van de interne speling en de toestand van de loopbanen draagt bij aan stabiele bedrijfsomstandigheden.

Belangrijkste Voordelen:
• Opvang van axiale uitzettingen in beide richtingen, ideaal voor lange assen die aan thermische variaties worden blootgesteld.
• Hoog radiaal draagvermogen, geschikt voor zwaarbelaste industriële omgevingen.
• Lagere wrijving en bedrijfstemperatuur, waardoor slijtage en het verbruik van smeermiddel worden beperkt.
• Langere gebruiksduur dankzij een gelijkmatigere verdeling van de belastingen.
• Eenvoudige montage dankzij de demonteerbare buitenring.
• Lager geluidsniveau tijdens bedrijf dankzij de geoptimaliseerde oppervlakteafwerking.

Toepassingen:
Dit FAG cilinderlager wordt toegepast in tal van mechanische systemen die aan hoge radiale belastingen worden blootgesteld. Het wordt veel gebruikt in industriële elektromotoren, waar de compensatie van thermische uitzettingen essentieel is om de uitlijning van de assen te behouden. In algemene transmissies draagt het bij aan een stabiele ondersteuning van de assen, terwijl de noodzakelijke axiale verplaatsingen mogelijk blijven. Loslageropstellingen op lange assen vormen een ander veelvoorkomend toepassingsgebied, met name in installaties voor continue productie.
Dit type lager wordt eveneens ingezet in de zware industrie, waar robuustheid en een hoog draagvermogen van groot belang zijn, evenals in systemen die hoge rotatiesnelheden vereisen met een gecontroleerde wrijving en een stabiele bedrijfstemperatuur.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)40x215x215 mm
Logistiek gewicht5670 g
Binnendiameter120 mm
Buitendiameter215 mm
Breedte40 mm
Type lagerspelingc3
Afdichtingopen
Kokerpolyamide
Statische basisbelasting, radiaal - C0r415000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr390000 N
Aangepaste tariefcode84825000
€ 671,35 excl. BTW
/ stuk
€ 812,33 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen