Referenties
SKF:RNU 1011
Rubix:03800116
Fabrikant:21433
EAN:7316570929973



Productdetails : SKF RNU 1011 CILINDERLAGER BUITENRING
Cilinderlagers zijn geschikt voor hoge radiale belastingen en voor gebruik als loslager of vastlager. Ze combineren lage wrijving met een hoge stijfheid. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten die inspelen op specifieke toepassingsvereisten, zoals hoge temperaturen, axiale verplaatsing, geluidsniveau tijdens bedrijf, toerental, draagvermogen, enz.
De RNU serie van SKF omvat eenrijige cilinderlagers zonder binnenring. De geharde en geslepen as vormt rechtstreeks de loopbaan, waardoor de radiale inbouwruimte wordt beperkt en extra ruimte beschikbaar komt in compacte mechanische constructies.
Codering:
• RNU: eenrijig cilinderlager zonder binnenring. De as wordt rechtstreeks gebruikt als loopbaan, voor een minimale radiale inbouwruimte
Kenmerken:
De RNU serie onderscheidt zich door het ontbreken van een binnenring. De as, die verplicht gehard en nauwkeurig geslepen moet zijn, vervult rechtstreeks de functie van loopbaan. Deze constructie creëert extra radiale ruimte, wat een belangrijk voordeel vormt in mechanische assemblages met beperkte inbouwafmetingen.
De enkele rij cilinderrollen zorgt voor een hoog radiaal draagvermogen. De RNU serie neemt daarentegen geen axiale belastingen op. In ruil daarvoor maakt deze uitvoering een vrije axiale verplaatsing mogelijk, wat bijzonder nuttig is voor het compenseren van thermische uitzettingen of variaties in de axiale positie binnen bepaalde lageropstellingen.
Onderhoud:
De werking van dit lager is gedeeltelijk afhankelijk van de oppervlaktekwaliteit van de as, die regelmatig moet worden gecontroleerd. Een aangepaste smering is noodzakelijk om slijtage en warmteontwikkeling te beperken, met opvolging van de smeerintervallen in functie van de bedrijfsomstandigheden.
Controle van trillingen en geluid maakt het mogelijk beginnende defecten vroegtijdig te detecteren. Een visuele inspectie van de contactoppervlakken en de rolelementen vormt een aanvulling op deze controles. De bedrijfstemperatuur moet compatibel blijven met de eigenschappen van het smeermiddel om degradatie van de smeerfilm of beschadiging van de loopvlakken te voorkomen.
Belangrijkste voordelen:
• Ruimtebesparing in lageropstellingen dankzij de afwezigheid van een binnenring
• Gebruik van de as als loopbaan
• Compensatie van thermische uitzettingen dankzij de toegestane vrije axiale verplaatsing
Toepassingen:
SKF cilinderlagers van het type RNU worden toegepast in mechanismen waar de radiale inbouwruimte beperkt is en radiale belastingen overheersen. Ze worden gebruikt in compacte mechanische assemblages waarbij de as geschikt is om als loopbaan te functioneren.
Ze komen onder meer voor in industriële transmissies, productie-installaties en werktuigmachines waar een hoog radiaal draagvermogen vereist is zonder axiale belasting. Dankzij de mogelijkheid tot vrije axiale verplaatsing zijn deze lagers ook geschikt voor opstellingen die worden blootgesteld aan thermische variaties, zoals bepaalde aandrijfsystemen.
Codering:
• RNU: eenrijig cilinderlager zonder binnenring. De as wordt rechtstreeks gebruikt als loopbaan, voor een minimale radiale inbouwruimte
Kenmerken:
De RNU serie onderscheidt zich door het ontbreken van een binnenring. De as, die verplicht gehard en nauwkeurig geslepen moet zijn, vervult rechtstreeks de functie van loopbaan. Deze constructie creëert extra radiale ruimte, wat een belangrijk voordeel vormt in mechanische assemblages met beperkte inbouwafmetingen.
De enkele rij cilinderrollen zorgt voor een hoog radiaal draagvermogen. De RNU serie neemt daarentegen geen axiale belastingen op. In ruil daarvoor maakt deze uitvoering een vrije axiale verplaatsing mogelijk, wat bijzonder nuttig is voor het compenseren van thermische uitzettingen of variaties in de axiale positie binnen bepaalde lageropstellingen.
Onderhoud:
De werking van dit lager is gedeeltelijk afhankelijk van de oppervlaktekwaliteit van de as, die regelmatig moet worden gecontroleerd. Een aangepaste smering is noodzakelijk om slijtage en warmteontwikkeling te beperken, met opvolging van de smeerintervallen in functie van de bedrijfsomstandigheden.
Controle van trillingen en geluid maakt het mogelijk beginnende defecten vroegtijdig te detecteren. Een visuele inspectie van de contactoppervlakken en de rolelementen vormt een aanvulling op deze controles. De bedrijfstemperatuur moet compatibel blijven met de eigenschappen van het smeermiddel om degradatie van de smeerfilm of beschadiging van de loopvlakken te voorkomen.
Belangrijkste voordelen:
• Ruimtebesparing in lageropstellingen dankzij de afwezigheid van een binnenring
• Gebruik van de as als loopbaan
• Compensatie van thermische uitzettingen dankzij de toegestane vrije axiale verplaatsing
Toepassingen:
SKF cilinderlagers van het type RNU worden toegepast in mechanismen waar de radiale inbouwruimte beperkt is en radiale belastingen overheersen. Ze worden gebruikt in compacte mechanische assemblages waarbij de as geschikt is om als loopbaan te functioneren.
Ze komen onder meer voor in industriële transmissies, productie-installaties en werktuigmachines waar een hoog radiaal draagvermogen vereist is zonder axiale belasting. Dankzij de mogelijkheid tot vrije axiale verplaatsing zijn deze lagers ook geschikt voor opstellingen die worden blootgesteld aan thermische variaties, zoals bepaalde aandrijfsystemen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2000 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 18x90x90 mm |
| Logistiek gewicht | 287,2 g |
| Binnendiameter | 64,5 mm |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Breedte | 18 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Referentietoerental | 7500 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 41500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 41500 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 115.200,00 excl. BTW
/ 2.000 stuks
€ 139.392,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
