Referenties
FAG:NJ2306-E-XL-TVP2-C4
Rubix:A0693725
Fabrikant:0167353310040
EAN:4026677675255

Productdetails : FAG NJ 2306 E/XL/TVP2/C4 CILINDERLAGER EENRIJIG
Cilinderlagers zijn ontworpen voor toepassingen met zware radiale belastingen en hoge toerentallen. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten en bieden een hoge stijfheid, lage wrijving en een lange levensduur. Afhankelijk van de aanwezigheid van schouders op de binnen- en buitenring kunnen ze beperkte axiale belastingen opnemen of juist de verplaatsing van de as mogelijk maken.
Dit FAG X-life cilinderlager is ontworpen voor omgevingen met grote thermische uitzettingen of zeer nauwe passingen. Het verhoogde draagvermogen, de polyamide kooi en de verhoogde C4 radiale speling voldoen aan de eisen van zware industriële toepassingen.
Codering:
• NJ: eenrijig lager met twee schouders op de buitenring en één schouder op de binnenring; geschikt voor hoge radiale belastingen en axiale belastingen in één richting; compatibel met een HJ hoekring voor axiale positionering in beide richtingen.
• E: verhoogd draagvermogen dankzij een geoptimaliseerde interne geometrie.
• XL: X-life-label; dynamische basisbelastingen gemiddeld 18% hoger en een nominale levensduur die met meer dan 70% is verlengd.
• TVP2: massieve kooi van met glasvezelversterkt polyamide PA66; lager gewicht en minder traagheid; maximale gebruikstemperatuur +120 °C.
• C4: interne radiale speling die hoger is dan C3; geschikt voor grote thermische uitzettingen en zeer nauwe passingen.
Kenmerken:
De C4 radiale speling, die hoger is dan de C3 speling, is ontworpen voor omgevingen met sterke temperatuurwisselingen of toepassingen waarbij zeer nauwe passingen noodzakelijk zijn. Deze extra speling voorkomt een overmatige interne voorspanning die de levensduur van het lager onder zware bedrijfsomstandigheden zou kunnen verkorten.
Dankzij de scheidbare constructie kan de binnenring tijdens demontage op de as gemonteerd blijven, terwijl de ringen bij de montage ook afzonderlijk warm kunnen worden gemonteerd. Dit vereenvoudigt zowel de installatie als het onderhoud.
De NJ serie zorgt voor een eenzijdige axiale positionering: hoge radiale belastingen en axiale belastingen in één richting worden opgenomen, terwijl het lager in de tegenovergestelde richting als loslager functioneert. Door toevoeging van een HJ hoekring (afzonderlijk te bestellen) kan het zonder wijziging van de behuizing worden omgevormd tot een vastlager.
De X-life-kwaliteit is gebaseerd op een geoptimaliseerde oppervlakteafwerking van de loopbanen, waardoor spanningsconcentraties worden verminderd en de interne wrijving afneemt. De kooi van met glasvezelversterkt polyamide PA66 verlaagt bovendien de roterende traagheid, met een maximale gebruikstemperatuur van +120 °C.
Onderhoud:
Omdat dit lager geen geïntegreerde afdichting heeft, is de bescherming tegen verontreiniging volledig afhankelijk van de lagerbehuizing en het ontwerp van het mechanische systeem. Het smeermiddel moet worden gekozen in functie van de bedrijfstemperaturen, die bij toepassingen waarvoor een C4 speling bedoeld is vaak hoog kunnen oplopen. Zowel een circulerend oliesysteem als vetsmering kan worden toegepast, afhankelijk van de bedrijfsomstandigheden. De TVP2 kooi vereist een absoluut maximale gebruikstemperatuur van +120 °C en een chemisch compatibel smeermiddel.
Tijdens bedrijf moeten temperatuur, geluidsniveau en trillingen regelmatig worden gecontroleerd. Een abnormale afwijking van één van deze parameters wijst doorgaans op verontreiniging, slijtage van de loopbanen of een verslechterd smeermiddel. Een periodieke controle van de resterende interne speling maakt het mogelijk slijtage of overmatige interne voorspanning vroegtijdig vast te stellen.
Belangrijkste Voordelen:
• C4 radiale speling: voorkomt overmatige interne voorspanning bij toepassingen met grote thermische uitzettingen of zeer nauwe passingen.
• Scheidbare constructie: verkort de stilstandtijd tijdens zowel montage- als onderhoudswerkzaamheden.
• Verlengde levensduur (X-life): de nominale levensduur is aanzienlijk langer, waardoor de totale eigendomskosten dalen.
• Verhoogd draagvermogen (E): maakt het mogelijk hogere belastingen op te nemen binnen dezelfde inbouwruimte.
• TVP2 polyamide kooi: verlaagt de roterende massa en verbetert de respons van mechanismen met frequente dynamische cycli.
• Modulariteit met HJ hoekring: maakt het mogelijk een loslager eenvoudig om te vormen tot een vastlager, waardoor het aantal benodigde referenties wordt beperkt.
Toepassingen:
De C4 speling maakt dit lager bijzonder geschikt voor sectoren waar grote temperatuurverschillen tijdens bedrijf voorkomen, zoals de staalindustrie, cementindustrie, glasindustrie, mijnbouw en installaties voor droog- of bakprocessen. Ook krachtige industriële elektromotoren die aan zware thermische cycli worden blootgesteld en installaties uit de zware industrie behoren tot de belangrijkste toepassingsgebieden.
In de praktijk profiteren reductoren en mechanische transmissies die in warme omgevingen werken rechtstreeks van de grotere interne speling, waardoor het vastlopen van de as tijdens temperatuurstijgingen wordt voorkomen. De scheidbare constructie vereenvoudigt onderhoud aan walscilinders, compressoren en assen van roterende ovens, waar volledige demontage van het lager een belangrijke operationele uitdaging vormt. Dankzij het X-life-label kunnen bovendien langere onderhoudsintervallen worden gerealiseerd, wat bijzonder waardevol is voor installaties die moeilijk toegankelijk zijn of slechts op ruime tijdstippen gepland kunnen worden stilgelegd.
Codering:
• NJ: eenrijig lager met twee schouders op de buitenring en één schouder op de binnenring; geschikt voor hoge radiale belastingen en axiale belastingen in één richting; compatibel met een HJ hoekring voor axiale positionering in beide richtingen.
• E: verhoogd draagvermogen dankzij een geoptimaliseerde interne geometrie.
• XL: X-life-label; dynamische basisbelastingen gemiddeld 18% hoger en een nominale levensduur die met meer dan 70% is verlengd.
• TVP2: massieve kooi van met glasvezelversterkt polyamide PA66; lager gewicht en minder traagheid; maximale gebruikstemperatuur +120 °C.
• C4: interne radiale speling die hoger is dan C3; geschikt voor grote thermische uitzettingen en zeer nauwe passingen.
Kenmerken:
De C4 radiale speling, die hoger is dan de C3 speling, is ontworpen voor omgevingen met sterke temperatuurwisselingen of toepassingen waarbij zeer nauwe passingen noodzakelijk zijn. Deze extra speling voorkomt een overmatige interne voorspanning die de levensduur van het lager onder zware bedrijfsomstandigheden zou kunnen verkorten.
Dankzij de scheidbare constructie kan de binnenring tijdens demontage op de as gemonteerd blijven, terwijl de ringen bij de montage ook afzonderlijk warm kunnen worden gemonteerd. Dit vereenvoudigt zowel de installatie als het onderhoud.
De NJ serie zorgt voor een eenzijdige axiale positionering: hoge radiale belastingen en axiale belastingen in één richting worden opgenomen, terwijl het lager in de tegenovergestelde richting als loslager functioneert. Door toevoeging van een HJ hoekring (afzonderlijk te bestellen) kan het zonder wijziging van de behuizing worden omgevormd tot een vastlager.
De X-life-kwaliteit is gebaseerd op een geoptimaliseerde oppervlakteafwerking van de loopbanen, waardoor spanningsconcentraties worden verminderd en de interne wrijving afneemt. De kooi van met glasvezelversterkt polyamide PA66 verlaagt bovendien de roterende traagheid, met een maximale gebruikstemperatuur van +120 °C.
Onderhoud:
Omdat dit lager geen geïntegreerde afdichting heeft, is de bescherming tegen verontreiniging volledig afhankelijk van de lagerbehuizing en het ontwerp van het mechanische systeem. Het smeermiddel moet worden gekozen in functie van de bedrijfstemperaturen, die bij toepassingen waarvoor een C4 speling bedoeld is vaak hoog kunnen oplopen. Zowel een circulerend oliesysteem als vetsmering kan worden toegepast, afhankelijk van de bedrijfsomstandigheden. De TVP2 kooi vereist een absoluut maximale gebruikstemperatuur van +120 °C en een chemisch compatibel smeermiddel.
Tijdens bedrijf moeten temperatuur, geluidsniveau en trillingen regelmatig worden gecontroleerd. Een abnormale afwijking van één van deze parameters wijst doorgaans op verontreiniging, slijtage van de loopbanen of een verslechterd smeermiddel. Een periodieke controle van de resterende interne speling maakt het mogelijk slijtage of overmatige interne voorspanning vroegtijdig vast te stellen.
Belangrijkste Voordelen:
• C4 radiale speling: voorkomt overmatige interne voorspanning bij toepassingen met grote thermische uitzettingen of zeer nauwe passingen.
• Scheidbare constructie: verkort de stilstandtijd tijdens zowel montage- als onderhoudswerkzaamheden.
• Verlengde levensduur (X-life): de nominale levensduur is aanzienlijk langer, waardoor de totale eigendomskosten dalen.
• Verhoogd draagvermogen (E): maakt het mogelijk hogere belastingen op te nemen binnen dezelfde inbouwruimte.
• TVP2 polyamide kooi: verlaagt de roterende massa en verbetert de respons van mechanismen met frequente dynamische cycli.
• Modulariteit met HJ hoekring: maakt het mogelijk een loslager eenvoudig om te vormen tot een vastlager, waardoor het aantal benodigde referenties wordt beperkt.
Toepassingen:
De C4 speling maakt dit lager bijzonder geschikt voor sectoren waar grote temperatuurverschillen tijdens bedrijf voorkomen, zoals de staalindustrie, cementindustrie, glasindustrie, mijnbouw en installaties voor droog- of bakprocessen. Ook krachtige industriële elektromotoren die aan zware thermische cycli worden blootgesteld en installaties uit de zware industrie behoren tot de belangrijkste toepassingsgebieden.
In de praktijk profiteren reductoren en mechanische transmissies die in warme omgevingen werken rechtstreeks van de grotere interne speling, waardoor het vastlopen van de as tijdens temperatuurstijgingen wordt voorkomen. De scheidbare constructie vereenvoudigt onderhoud aan walscilinders, compressoren en assen van roterende ovens, waar volledige demontage van het lager een belangrijke operationele uitdaging vormt. Dankzij het X-life-label kunnen bovendien langere onderhoudsintervallen worden gerealiseerd, wat bijzonder waardevol is voor installaties die moeilijk toegankelijk zijn of slechts op ruime tijdstippen gepland kunnen worden stilgelegd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 539 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Breedte | 27 mm |
| Type lagerspeling | c4 |
| Afdichting | open |
| Koker | polyamide |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 78,60 excl. BTW
/ stuk
€ 95,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
