FAG NN 3032 ASK/M/SP CILINDERLAGER TWEERIJIG

Cilinderrollagers NN30..-AS-K-M-SP

Zie technische informatie

Referenties

FAG:NN3032-AS-K-M-SP
Rubix:03180774
Fabrikant:0192314230000
EAN:4012801581752
FAG NN 3032 ASK/M/SP CILINDERLAGER TWEERIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter160 mm
Buitendiameter240 mm
Breedte60 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG NN 3032 ASK/M/SP CILINDERLAGER TWEERIJIG


Cilinderlagers zijn ontworpen voor toepassingen met zware radiale belastingen en hoge toerentallen. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten en bieden een hoge stijfheid, lage wrijving en een lange levensduur. Afhankelijk van de aanwezigheid van schouders op de binnen- en buitenring kunnen ze beperkte axiale belastingen opnemen of juist de verplaatsing van de as mogelijk maken.
Bij de bouw van werktuigmachines zijn een minimale rondloopafwijking en het vermogen om hoge radiale belastingen op te nemen twee essentiële parameters. De FAG dubbelrijige cilinderlagers van de NN30 SP serie voldoen aan deze eisen dankzij hun hoge maatnauwkeurigheid en structurele stijfheid, die specifiek zijn afgestemd op hoofdspillen.

Codering:
• NN: dubbelrijig cilinderlager met drie schouders op de binnenring en geen schouders op de buitenring.
• AS: A = gewijzigde interne constructie, uitwisselbaar met eerdere uitvoeringen; S = smeergroef en drie smeergaten in de buitenring.
• K: conische boring 1:12, waardoor een progressieve montage op een conische as of conische bus mogelijk is.
• M: massieve eendelige messing kooi, geleid door de rollen.
• SP: speciale Super Precision-nauwkeurigheidsklasse, met maatnauwkeurigheid vergelijkbaar met P5 en rotatienauwkeurigheid vergelijkbaar met P4.

Kenmerken:
De dubbelrijige configuratie van de cilindrische rollen geeft deze FAG-lagers een hoge radiale stijfheid en een beperkte vervorming onder belasting. De binnenring, voorzien van drie schouders, houdt de rollen en de kooi axiaal op hun plaats, terwijl de buitenring zonder schouders een vrije axiale verplaatsing mogelijk maakt. Dit principe van een loslager compenseert maatveranderingen als gevolg van rotatie of thermische uitzetting zonder ongewenste spanningen in de lageropstelling te veroorzaken.
De massieve eendelige messing kooi, die rechtstreeks door de rollen wordt geleid, garandeert een hoge mechanische stabiliteit bij hoge toerentallen en zware belastingen. Bovendien draagt zij bij aan een betere warmteafvoer dan geperste stalen kooien. Dankzij de conische boring 1:12 kan de interne radiale speling tijdens de montage nauwkeurig worden ingesteld door een geleidelijke opspanning op een conische as of conische bus, zonder dat een zware perspassing op de as noodzakelijk is.
De smeergroef en de drie smeergaten in de buitenring zorgen voor een gelijkmatige verdeling van het smeermiddel over de volledige breedte van de loopbanen. Deze uitvoering is bijzonder geschikt voor spindels met een centraal smeersysteem of drukgesmeerde installaties. De SP-nauwkeurigheidsklasse garandeert een zeer geringe rondloopafwijking, wat essentieel is voor toepassingen waarbij de geometrische nauwkeurigheid van de spil rechtstreeks de kwaliteit van het bewerkte werkstuk bepaalt.

Onderhoud:
Deze FAG-lagers worden geleverd als open lagers, zonder geïntegreerde afdichting. Daarom is een uiterst schone werkwijze bij elke onderhoudsinterventie noodzakelijk. Verontreinigingen zoals stof, spanen of metaaldeeltjes die in het lager terechtkomen, kunnen leiden tot snelle beschadiging van de loopbanen of voortijdige slijtage van de rollen.
De smering gebeurt via de drie smeergaten in de buitenring. De hoeveelheid en het type smeermiddel moeten worden bepaald op basis van de bedrijfsomstandigheden, zoals toerental, belasting en temperatuur.
De conditie van het lager wordt bewaakt door controle van trillingen, geluidsniveau en bedrijfstemperatuur. Een abnormale stijging van het trillingsniveau of een onverklaarbare temperatuurverhoging kan wijzen op slijtage of verontreiniging. Deze controles dienen op regelmatige tijdstippen te worden uitgevoerd volgens de aanbevelingen van de machinefabrikant of het geldende onderhoudsplan.
Tijdens demontage biedt de scheidbare constructie belangrijke voordelen: de buitenring blijft in het machinehuis zitten, terwijl de combinatie van binnenring, rollen en kooi op de as blijft. Hierdoor worden herhaalde geforceerde demontages vermeden, die de pasvlakken kunnen beschadigen of de uitlijning van de loopbanen kunnen verstoren. Voor elke hermontage moeten de contactoppervlakken zorgvuldig worden gereinigd en geïnspecteerd.

Belangrijkste Voordelen:
• Scheidbare constructie: demontage zonder geforceerde uittrekking, waardoor het risico op beschadiging van de pasvlakken afneemt en de stilstandtijd van de machine wordt verkort.
• Conische boring 1:12: maakt een nauwkeurige instelling van de interne radiale speling tijdens de montage mogelijk zonder complexe persgereedschappen.
• Drie smeergaten in de buitenring: vergemakkelijken de integratie in centrale smeersystemen.
• SP-nauwkeurigheidsklasse: garandeert een zeer geringe rondloopafwijking, wat rechtstreeks bijdraagt aan een betere oppervlaktekwaliteit van bewerkte onderdelen.
• Uitwisselbaarheid van de AS-uitvoering: compatibel met eerdere uitvoeringen, waardoor voorraadbeheer wordt vereenvoudigd.

Toepassingen:
De FAG dubbelrijige cilinderlagers uit deze serie worden voornamelijk toegepast in hoofdspillen van werktuigmachines, zoals bewerkingscentra, CNC-draaibanken, freesmachines, slijpmachines en precisieboormachines. In deze machines zorgen zij voor de radiale ondersteuning van de spil onder hoge belastingen en behouden zij de geometrische nauwkeurigheid die noodzakelijk is voor een hoogwaardige bewerking. De axiale belastingen worden doorgaans opgenomen door aanvullende lagers, zoals dubbelwerkende hoekcontactkogellagers of BAX Super Precision-lagers.
Dankzij de werking als loslager zijn zij eveneens geschikt voor toepassingen waarbij tijdens bedrijf axiale maatveranderingen optreden, bijvoorbeeld in industriële transmissies of precisiepositioneringsmechanismen. In dergelijke configuraties compenseren zij thermische uitzettingen zonder ongewenste belastingen over te dragen op de omliggende constructie.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)60x240x240 mm
Logistiek gewicht9230 g
Binnendiameter160 mm
Buitendiameter240 mm
Breedte60 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingopen
Kokermessing
Statische basisbelasting, radiaal - C0r670000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr375000 N
Aangepaste tariefcode84825000
4.133,13 excl. BTW
/ stuk
5.001,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen