Referenties
FAG:NU2244-EX-M1A
Rubix:03019227
Fabrikant:0190083840000
EAN:4012801629218

Productdetails : FAG NU 2244 EX/M1A CILINDERLAGER EENRIJIG
Cilinderlagers zijn ontworpen voor toepassingen met zware radiale belastingen en hoge toerentallen. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten en bieden een hoge stijfheid, lage wrijving en een lange levensduur. Afhankelijk van de aanwezigheid van schouders op de binnen- en buitenring kunnen ze beperkte axiale belastingen opnemen of juist de verplaatsing van de as mogelijk maken.
Cilindrische rollager NU..-EX-M1A, met kooi, enkele rij, niet-locatie lager, 2 ribben op buitenring, 0 ribben op binnenring (glad), type NU, Loopaccuratesse in P6
Sterke punten
Supports high radial loads.
Toepassingen
Movable bearing.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 108x400x400 mm |
| Logistiek gewicht | 60600 g |
| Binnendiameter | 220 mm |
| Buitendiameter | 400 mm |
| Breedte | 108 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Koker | messing |
| Referentietoerental | 1000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 2370000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 1630000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6.537,22 excl. BTW
/ stuk
€ 7.910,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
