FAG NNU 4921 S/K/M/SP CILINDERLAGER TWEERIJIG

Cilinderrollagers NNU49..-S-K-M-SP

Zie technische informatie

Referenties

FAG:NNU4921-S-K-M-SP
Rubix:03037008
Fabrikant:0192328100000
EAN:4012801580427
FAG NNU 4921 S/K/M/SP CILINDERLAGER TWEERIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter105 mm
Buitendiameter145 mm
Breedte40 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG NNU 4921 S/K/M/SP CILINDERLAGER TWEERIJIG


Cilinderlagers zijn ontworpen voor toepassingen met zware radiale belastingen en hoge toerentallen. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten en bieden een hoge stijfheid, lage wrijving en een lange levensduur. Afhankelijk van de aanwezigheid van schouders op de binnen- en buitenring kunnen ze beperkte axiale belastingen opnemen of juist de verplaatsing van de as mogelijk maken.
Deze FAG NNU cilinderlagers voldoen aan de strengste eisen van werktuigmachines en precisieapparatuur. Dankzij de dubbelrijige uitvoering met cilindrische rollen combineren zij een zeer hoge radiale stijfheid met een uitstekende rotatienauwkeurigheid.

Codering:
• NNU: dubbelrijig cilinderlager met drie schouders op de buitenring en een binnenring zonder schouders; hoge radiale stijfheid en axiale verplaatsing van de as mogelijk.
• S: smeergroef en smeergaten in de buitenring; toevoer van smeermiddel zonder demontage.
• K: conische boring 1:12; geleidelijke opspanning op een conische as of conische bus, met een nauwkeurige instelling van de interne radiale speling.
• M: massieve eendelige messing kooi, geleid door de rollen; hoge mechanische sterkte, stabiliteit bij hoge toerentallen en zware belastingen en een efficiënte warmteafvoer.
• SP: speciale nauwkeurigheidsklasse voor spindels; maatnauwkeurigheid vergelijkbaar met P5, rotatienauwkeurigheid vergelijkbaar met P4 en een zeer geringe rondloopafwijking.

Kenmerken:
De twee rijen cilindrische rollen geven deze lagerfamilie een bijzonder hoge radiale stijfheid, waardoor zij geschikt is voor toepassingen met zeer zware radiale belastingen. De buitenring beschikt over drie schouders, terwijl de binnenring geen schouders heeft. Dankzij deze asymmetrische constructie functioneert het lager als loslager en kan de as zich axiaal verplaatsen zonder ongewenste spanningen te veroorzaken. Lengteveranderingen als gevolg van thermische uitzetting of rotatiebewegingen worden zo vrij opgevangen tussen de rollen en de loopbaan zonder schouders.
Doordat de binnenring geen schouders heeft, is het lager scheidbaar, wat een belangrijk voordeel vormt bij onderhoudswerkzaamheden. De binnenring kan worden gescheiden van het geheel bestaande uit buitenring, rollen en kooi, waardoor montage en demontage eenvoudiger verlopen. Tijdens een onderhoudsbeurt kan de binnenring op de as blijven zitten, terwijl het overige deel van het lager in de behuizing kan blijven. Hierdoor is het niet nodig om bij elke onderhoudsoperatie het volledige lager onder spanning uit te trekken.
De conische boring 1:12 maakt een nauwkeurige instelling van de interne radiale speling mogelijk door een geleidelijke opspanning op een conische as of conische bus. De massieve eendelige messing kooi, die rechtstreeks door de rollen wordt geleid, garandeert een hoge stabiliteit bij hoge toerentallen en draagt bij aan een efficiënte warmteafvoer.

Onderhoud:
Smering is de belangrijkste onderhoudsmaatregel voor deze lagerfamilie. Dankzij de smeergroef en de smeergaten in de buitenring (suffix S) kan vet of olie worden toegevoegd zonder het lager te demonteren, rechtstreeks via de behuizing. De nasmeerintervallen zijn afhankelijk van het toerental, de belasting en de bedrijfstemperatuur en moeten worden vastgesteld volgens de aanbevelingen van FAG voor de betreffende toepassing.
Aangezien het lager geen geïntegreerde afdichting heeft, versnellen stofdeeltjes of vocht die tijdens montage of gebruik binnendringen de slijtage van de loopbanen. Daarom moet de montage plaatsvinden in een schone omgeving en met geschikt gereedschap.
Tijdens bedrijf moet de bedrijfstemperatuur, het trillingsniveau en het optreden van abnormale geluiden regelmatig worden gecontroleerd. Een temperatuurstijging die niet kan worden verklaard door belasting of toerental kan wijzen op onvoldoende smering, een onjuiste radiale speling of beginnende schade. Periodieke trillingsmetingen, gecombineerd met spectrale analyse, maken het mogelijk om slijtage van de loopbanen of rollen vroegtijdig op te sporen.

Belangrijkste Voordelen:
• Scheidbare constructie: vereenvoudigt montage en demontage doordat de binnenring tijdens onderhoud op de as kan blijven, waardoor de stilstandtijd van de machine wordt verkort.
• SP-nauwkeurigheidsklasse: zeer geringe rondloopafwijking en een rotatienauwkeurigheid vergelijkbaar met P4, essentieel voor uiterst nauwkeurige bewerkingen.
• Conische boring 1:12: maakt een nauwkeurige instelling van de interne radiale speling tijdens de montage mogelijk, zonder complexe hulpmiddelen.
• Smering zonder demontage: dankzij de geïntegreerde smeergroef en smeergaten in de buitenring.
• Loslagerfunctie: compenseert thermische uitzettingen van de as zonder extra axiale belastingen op de constructie.

Toepassingen:
FAG NNU cilinderlagers worden voornamelijk toegepast in werktuigmachines, waar maatnauwkeurigheid en radiale stijfheid rechtstreeks bepalend zijn voor de kwaliteit van de geproduceerde onderdelen. Bewerkingscentra, CNC-draaibanken, cilindrische slijpmachines en precisiefreesmachines gebruiken dit type lager voor de radiale ondersteuning van de hoofdspil, in combinatie met andere lagers die de axiale belastingen opnemen.
Dankzij de SP-nauwkeurigheidsklasse en de conische boring K zijn deze lagers bijzonder geschikt voor hoogprecisiespindels, waarbij de rondloopafwijking minimaal moet blijven en de interne speling tijdens de eerste montage én gedurende de levensduur van de machine nauwkeurig kan worden ingesteld. Ook in drukmachines, bijvoorbeeld voor drukcilinders of snel draaiende drukgroepen, biedt de dubbelrijige uitvoering met cilindrische rollen het draagvermogen en de stabiliteit die nodig zijn voor continu bedrijf onder zware radiale belastingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)40x145x145 mm
Logistiek gewicht1930 g
Binnendiameter105 mm
Buitendiameter145 mm
Breedte40 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingopen
Materiaalstaal
Kokermessing
Statische basisbelasting, radiaal - C0r260000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr130000 N
Aangepaste tariefcode84825000
€ 1.900,94 excl. BTW
/ stuk
€ 2.300,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen