Referenties
FAG:NU1044-M1
Rubix:03037146
Fabrikant:0167373930000
EAN:4012801337311

Productdetails : FAG NU 1044 M1 CILINDERLAGER EENRIJIG
Cilinderlagers zijn ontworpen voor toepassingen met zware radiale belastingen en hoge toerentallen. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten en bieden een hoge stijfheid, lage wrijving en een lange levensduur. Afhankelijk van de aanwezigheid van schouders op de binnen- en buitenring kunnen ze beperkte axiale belastingen opnemen of juist de verplaatsing van de as mogelijk maken.
De FAG NU.M1 cilinderlagers zijn ontworpen om hoge radiale belastingen op te nemen en tegelijkertijd een vrije axiale verplaatsing van de as mogelijk te maken. Ze voldoen aan de eisen van constructies waarin een loslager noodzakelijk is. Dankzij hun demonteerbare ontwerp worden onderhoudswerkzaamheden vereenvoudigd en blijven stilstandtijden van installaties beperkt.
Codering:
• NU: eenrijig cilinderlager met twee ribben op de buitenring en geen ribben op de binnenring; loslagerconfiguratie die axiale verplaatsing in beide richtingen mogelijk maakt.
• M1: tweedelige messing kooi, geleid op de rollen.
Kenmerken:
Bij NU lagers is de buitenring voorzien van twee ribben, terwijl de binnenring volledig glad is. Deze constructie maakt een vrije axiale verplaatsing van de as in beide richtingen mogelijk zonder dat axiale belastingen worden opgenomen. Daardoor is dit type bijzonder geschikt als loslager in opstellingen met twee lagerpunten, waarbij het andere lager de axiale positionering verzorgt.
De binnenring is scheidbaar en kan afzonderlijk van de rest van het lager worden verwijderd. Dit vereenvoudigt de montage en demontage aanzienlijk. Zo kunnen de overige onderdelen worden beschermd wanneer de as bijvoorbeeld met een krimppassing door middel van warmmonteren moet worden gemonteerd.
De kooi, die op de rollen wordt geleid, zorgt voor een gelijkmatige positionering van de rolelementen over de volledige omtrek. Zij is vervaardigd uit messing, dat een goede bestendigheid tegen hoge temperaturen biedt en de warmteafvoer bevordert.
Onderhoud:
Dankzij de demonteerbare constructie worden de gebruikelijke onderhoudswerkzaamheden vereenvoudigd. De binnenring kan van het buitenste deel van het lager worden gescheiden, waardoor de rollen en de loopbanen toegankelijk zijn zonder geforceerde extractie. Hierdoor kunnen de contactvlakken worden gereinigd, visueel worden gecontroleerd en opnieuw worden gesmeerd zonder dat het lager systematisch hoeft te worden vervangen.
De smering moet worden afgestemd op het toerental, de belasting en de bedrijfstemperatuur. Daarnaast vormen trillings- en geluidsmetingen betrouwbare indicatoren voor de toestand van het lager tijdens gebruik. Een abnormale toename wijst doorgaans op beschadiging van de loopbanen of de rollen en rechtvaardigt een inspectie. Ook de bewaking van de temperatuur is belangrijk: een ongebruikelijke temperatuurstijging kan wijzen op onvoldoende smering, een ongeschikte speling of overbelasting.
Belangrijkste Voordelen:
• De scheidbare binnenring vereenvoudigt montage en demontage en beperkt het risico op beschadiging van as en lagerhuis tijdens onderhoudswerkzaamheden.
• Doordat het lager kan worden geopend, kunnen de loopbanen worden geïnspecteerd en opnieuw worden gesmeerd zonder systematische preventieve vervanging, waardoor de onderhoudskosten op lange termijn afnemen.
• De messing kooi is compatibel met gangbare smeermiddelen en biedt een goede bestendigheid tegen temperatuurschommelingen.
Toepassingen:
Deze FAG cilinderlagers worden toegepast in roterende mechanismen die aan hoge radiale belastingen worden blootgesteld en waarbij axiale bewegingsvrijheid essentieel is. In elektromotoren kunnen zij worden gebruikt als loslager, terwijl het andere lager de axiale positionering van de rotor verzorgt. In reductoren zijn zij geschikt voor tussenassen of uitgaande assen die worden belast door hoge radiale krachten afkomstig van rechte of schuine tandwielen. In industriële pompen, zowel centrifugaal- als verdringerpompen, zorgen zij voor de radiale geleiding van de as en laten zij tegelijkertijd beperkte uitlijningsverschillen of axiale bewegingen als gevolg van de bedrijfsomstandigheden toe.
Meer algemeen kan elke roterende machine die een loslager met een hoge radiale draagcapaciteit vereist, zoals transporteurs, industriële ventilatoren, transmissieassen en breek- of maalinstallaties, profiteren van deze constructie. Bovendien vormt het onderhoudsgemak een belangrijk voordeel voor installaties die regelmatig onderhoud vereisen.
Codering:
• NU: eenrijig cilinderlager met twee ribben op de buitenring en geen ribben op de binnenring; loslagerconfiguratie die axiale verplaatsing in beide richtingen mogelijk maakt.
• M1: tweedelige messing kooi, geleid op de rollen.
Kenmerken:
Bij NU lagers is de buitenring voorzien van twee ribben, terwijl de binnenring volledig glad is. Deze constructie maakt een vrije axiale verplaatsing van de as in beide richtingen mogelijk zonder dat axiale belastingen worden opgenomen. Daardoor is dit type bijzonder geschikt als loslager in opstellingen met twee lagerpunten, waarbij het andere lager de axiale positionering verzorgt.
De binnenring is scheidbaar en kan afzonderlijk van de rest van het lager worden verwijderd. Dit vereenvoudigt de montage en demontage aanzienlijk. Zo kunnen de overige onderdelen worden beschermd wanneer de as bijvoorbeeld met een krimppassing door middel van warmmonteren moet worden gemonteerd.
De kooi, die op de rollen wordt geleid, zorgt voor een gelijkmatige positionering van de rolelementen over de volledige omtrek. Zij is vervaardigd uit messing, dat een goede bestendigheid tegen hoge temperaturen biedt en de warmteafvoer bevordert.
Onderhoud:
Dankzij de demonteerbare constructie worden de gebruikelijke onderhoudswerkzaamheden vereenvoudigd. De binnenring kan van het buitenste deel van het lager worden gescheiden, waardoor de rollen en de loopbanen toegankelijk zijn zonder geforceerde extractie. Hierdoor kunnen de contactvlakken worden gereinigd, visueel worden gecontroleerd en opnieuw worden gesmeerd zonder dat het lager systematisch hoeft te worden vervangen.
De smering moet worden afgestemd op het toerental, de belasting en de bedrijfstemperatuur. Daarnaast vormen trillings- en geluidsmetingen betrouwbare indicatoren voor de toestand van het lager tijdens gebruik. Een abnormale toename wijst doorgaans op beschadiging van de loopbanen of de rollen en rechtvaardigt een inspectie. Ook de bewaking van de temperatuur is belangrijk: een ongebruikelijke temperatuurstijging kan wijzen op onvoldoende smering, een ongeschikte speling of overbelasting.
Belangrijkste Voordelen:
• De scheidbare binnenring vereenvoudigt montage en demontage en beperkt het risico op beschadiging van as en lagerhuis tijdens onderhoudswerkzaamheden.
• Doordat het lager kan worden geopend, kunnen de loopbanen worden geïnspecteerd en opnieuw worden gesmeerd zonder systematische preventieve vervanging, waardoor de onderhoudskosten op lange termijn afnemen.
• De messing kooi is compatibel met gangbare smeermiddelen en biedt een goede bestendigheid tegen temperatuurschommelingen.
Toepassingen:
Deze FAG cilinderlagers worden toegepast in roterende mechanismen die aan hoge radiale belastingen worden blootgesteld en waarbij axiale bewegingsvrijheid essentieel is. In elektromotoren kunnen zij worden gebruikt als loslager, terwijl het andere lager de axiale positionering van de rotor verzorgt. In reductoren zijn zij geschikt voor tussenassen of uitgaande assen die worden belast door hoge radiale krachten afkomstig van rechte of schuine tandwielen. In industriële pompen, zowel centrifugaal- als verdringerpompen, zorgen zij voor de radiale geleiding van de as en laten zij tegelijkertijd beperkte uitlijningsverschillen of axiale bewegingen als gevolg van de bedrijfsomstandigheden toe.
Meer algemeen kan elke roterende machine die een loslager met een hoge radiale draagcapaciteit vereist, zoals transporteurs, industriële ventilatoren, transmissieassen en breek- of maalinstallaties, profiteren van deze constructie. Bovendien vormt het onderhoudsgemak een belangrijk voordeel voor installaties die regelmatig onderhoud vereisen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 56x340x340 mm |
| Logistiek gewicht | 18500 g |
| Binnendiameter | 220 mm |
| Buitendiameter | 340 mm |
| Breedte | 56 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Materiaal | staal |
| Koker | messing |
| Referentietoerental | 2040 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 770000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 510000 N |
| Land van oorsprong | CN |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.380,45 excl. BTW
/ stuk
€ 2.880,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
