Referenties
FAG:NU213-E-XL-M1-C4
Rubix:03019172
Fabrikant:0167378490040

Productdetails : FAG NU 213 E/XL/M1/C4 CILINDERLAGER EENRIJIG
Cilinderlagers zijn ontworpen voor toepassingen met zware radiale belastingen en hoge toerentallen. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten en bieden een hoge stijfheid, lage wrijving en een lange levensduur. Afhankelijk van de aanwezigheid van schouders op de binnen- en buitenring kunnen ze beperkte axiale belastingen opnemen of juist de verplaatsing van de as mogelijk maken.
Dit FAG cilinderlager biedt een hoge radiale draagcapaciteit binnen een standaard inbouwmaat. Het maakt een vrije axiale verplaatsing van de as mogelijk en is goed bestand tegen hoge temperaturen.
Codering:
• NU: buitenring met twee ribben en een vrije binnenring; loslager dat axiale verplaatsing in beide richtingen mogelijk maakt.
• E: geoptimaliseerde interne geometrie voor een hogere radiale draagcapaciteit dan de standaarduitvoering.
• XL: X-life-label; verbeterde loopvlakken, dynamische basisbelastingen tot 18% hoger en een nominale levensduur die met meer dan 70% is verlengd.
• M1: tweedelige messing kooi, door warmklinken samengesteld en geleid op de rollen.
• C4: hogere interne radiale speling dan C3; geschikt voor nauwe passingen en toepassingen met sterke thermische uitzettingen.
Kenmerken:
De NU-uitvoering maakt de binnenring scheidbaar: bij demontage kan deze op de as blijven zitten, terwijl de buitenring, de rollen en de kooi in het lagerhuis achterblijven. Hierdoor wordt de demontage vereenvoudigd en is bij het uitnemen van de as geen geforceerde extractie noodzakelijk.
De E-uitvoering optimaliseert de contactprofielen, waardoor de spanningen gelijkmatiger worden verdeeld, waardoor de radiale draagcapaciteit binnen dezelfde inbouwruimte toeneemt. Het X-life-label gaat nog een stap verder: de loopvlakken zijn verfijnd, de wrijving wordt verminderd en de warmteontwikkeling beperkt. Onder identieke bedrijfsomstandigheden resulteert dit in een langere levensduur.
De M1 messingkooi, samengesteld door warmklinken en geleid op de rollen, behoudt haar mechanische eigenschappen bij hoge temperaturen. De C4 speling compenseert aanzienlijke thermische uitzettingen of zware perspassingen die de functionele speling tijdens bedrijf kunnen verminderen.
Onderhoud:
Dit lager is een open uitvoering zonder geïntegreerde afdichting. De keuze van het smeermiddel, de hoeveelheid ervan en de nasmeerintervallen zijn daarom bepalend voor een betrouwbare werking. Een teveel aan vet verhoogt de temperatuur door interne wrijving van het smeermiddel, terwijl een tekort de slijtage versnelt. Voor toepassingen bij hoge temperaturen wordt een synthetisch vet of een vet op basis van een complex zeepverdikkingssysteem aanbevolen.
De bedrijfstemperatuur is de eerste parameter die moet worden gecontroleerd. Abnormale trillingen of ongebruikelijke geluiden, zoals kloppen, fluiten of onregelmatig brommen, vereisen een inspectie. Vóór iedere hermontage moeten de rolelementen zorgvuldig worden gereinigd om verontreiniging te voorkomen. Dankzij de scheidbare binnenring kunnen de rollen, de kooi en de loopbanen afzonderlijk worden geïnspecteerd. Bij putvorming, afschilfering of vervorming moet het lager worden vervangen.
Belangrijkste Voordelen:
• Scheidbare binnenring verkort de stilstandtijd: bij onderhoud is geen geforceerde extractie van de as nodig.
• X-life-label verlengt de nominale levensduur en vergroot de onderhoudsintervallen.
• M1 messingkooi behoudt haar eigenschappen in warme omgevingen waar polymeerkooien hun grenzen bereiken.
• C4 speling voorkomt overmatige klemming tijdens bedrijf en waarborgt de betrouwbaarheid van het lager bij toepassingen met grote thermische gradiënten.
• Lagere wrijving beperkt de interne warmteontwikkeling en vermindert de belasting van het smeermiddel.
Toepassingen:
In een loslagerconfiguratie wordt dit FAG cilinderlager toegepast in constructies waarbij de belastingen hoofdzakelijk radiaal zijn en thermisch veroorzaakte maatveranderingen door het lager moeten worden opgevangen. In elektromotoren met middelhoge en hoge vermogens wordt het gebruikt aan de vrije zijde in combinatie met een vastlager. Industriële reductoren, centrifugaalpompen en compressoren werken volgens hetzelfde principe.
De C4 speling en de M1 messingkooi zijn geschikt voor warme omgevingen en nauwe passingen op assen met een grote diameter, onder meer in de staalindustrie, de cementindustrie en de zware chemische industrie, zoals bij walserijen, draaitrommelovens, industriële ventilatoren, breek- en maalinstallaties, extruders en mengers.
Codering:
• NU: buitenring met twee ribben en een vrije binnenring; loslager dat axiale verplaatsing in beide richtingen mogelijk maakt.
• E: geoptimaliseerde interne geometrie voor een hogere radiale draagcapaciteit dan de standaarduitvoering.
• XL: X-life-label; verbeterde loopvlakken, dynamische basisbelastingen tot 18% hoger en een nominale levensduur die met meer dan 70% is verlengd.
• M1: tweedelige messing kooi, door warmklinken samengesteld en geleid op de rollen.
• C4: hogere interne radiale speling dan C3; geschikt voor nauwe passingen en toepassingen met sterke thermische uitzettingen.
Kenmerken:
De NU-uitvoering maakt de binnenring scheidbaar: bij demontage kan deze op de as blijven zitten, terwijl de buitenring, de rollen en de kooi in het lagerhuis achterblijven. Hierdoor wordt de demontage vereenvoudigd en is bij het uitnemen van de as geen geforceerde extractie noodzakelijk.
De E-uitvoering optimaliseert de contactprofielen, waardoor de spanningen gelijkmatiger worden verdeeld, waardoor de radiale draagcapaciteit binnen dezelfde inbouwruimte toeneemt. Het X-life-label gaat nog een stap verder: de loopvlakken zijn verfijnd, de wrijving wordt verminderd en de warmteontwikkeling beperkt. Onder identieke bedrijfsomstandigheden resulteert dit in een langere levensduur.
De M1 messingkooi, samengesteld door warmklinken en geleid op de rollen, behoudt haar mechanische eigenschappen bij hoge temperaturen. De C4 speling compenseert aanzienlijke thermische uitzettingen of zware perspassingen die de functionele speling tijdens bedrijf kunnen verminderen.
Onderhoud:
Dit lager is een open uitvoering zonder geïntegreerde afdichting. De keuze van het smeermiddel, de hoeveelheid ervan en de nasmeerintervallen zijn daarom bepalend voor een betrouwbare werking. Een teveel aan vet verhoogt de temperatuur door interne wrijving van het smeermiddel, terwijl een tekort de slijtage versnelt. Voor toepassingen bij hoge temperaturen wordt een synthetisch vet of een vet op basis van een complex zeepverdikkingssysteem aanbevolen.
De bedrijfstemperatuur is de eerste parameter die moet worden gecontroleerd. Abnormale trillingen of ongebruikelijke geluiden, zoals kloppen, fluiten of onregelmatig brommen, vereisen een inspectie. Vóór iedere hermontage moeten de rolelementen zorgvuldig worden gereinigd om verontreiniging te voorkomen. Dankzij de scheidbare binnenring kunnen de rollen, de kooi en de loopbanen afzonderlijk worden geïnspecteerd. Bij putvorming, afschilfering of vervorming moet het lager worden vervangen.
Belangrijkste Voordelen:
• Scheidbare binnenring verkort de stilstandtijd: bij onderhoud is geen geforceerde extractie van de as nodig.
• X-life-label verlengt de nominale levensduur en vergroot de onderhoudsintervallen.
• M1 messingkooi behoudt haar eigenschappen in warme omgevingen waar polymeerkooien hun grenzen bereiken.
• C4 speling voorkomt overmatige klemming tijdens bedrijf en waarborgt de betrouwbaarheid van het lager bij toepassingen met grote thermische gradiënten.
• Lagere wrijving beperkt de interne warmteontwikkeling en vermindert de belasting van het smeermiddel.
Toepassingen:
In een loslagerconfiguratie wordt dit FAG cilinderlager toegepast in constructies waarbij de belastingen hoofdzakelijk radiaal zijn en thermisch veroorzaakte maatveranderingen door het lager moeten worden opgevangen. In elektromotoren met middelhoge en hoge vermogens wordt het gebruikt aan de vrije zijde in combinatie met een vastlager. Industriële reductoren, centrifugaalpompen en compressoren werken volgens hetzelfde principe.
De C4 speling en de M1 messingkooi zijn geschikt voor warme omgevingen en nauwe passingen op assen met een grote diameter, onder meer in de staalindustrie, de cementindustrie en de zware chemische industrie, zoals bij walserijen, draaitrommelovens, industriële ventilatoren, breek- en maalinstallaties, extruders en mengers.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1160 g |
| Binnendiameter | 65 mm |
| Buitendiameter | 120 mm |
| Breedte | 23 mm |
| Type lagerspeling | c4 |
| Afdichting | open |
| Koker | messing |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 226,42 excl. BTW
/ stuk
€ 273,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
