Referenties
Vervangen ref.:NU2244-EX-M1
FAG:NU2244-EX-TB-M1
Rubix:03019230
Fabrikant:0796925910000
EAN:4047643168878

Productdetails : FAG NU 2244 EX/TB/M1 CILINDERLAGER EENRIJIG
Cilinderlagers zijn ontworpen voor toepassingen met zware radiale belastingen en hoge toerentallen. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten en bieden een hoge stijfheid, lage wrijving en een lange levensduur. Afhankelijk van de aanwezigheid van schouders op de binnen- en buitenring kunnen ze beperkte axiale belastingen opnemen of juist de verplaatsing van de as mogelijk maken.
Cylindrical roller bearing NU20..-E-XL-M1, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 62000 g |
| Binnendiameter | 220 mm |
| Buitendiameter | 400 mm |
| Breedte | 108 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Koker | messing |
| Referentietoerental | 1000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 2370000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 1630000 N |
| Land van oorsprong | CN |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6.537,22 excl. BTW
/ stuk
€ 7.910,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen