SKF NUP 210 ECJ CILINDERLAGER EENRIJIG

Cilinderlagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:NUP 210 ECJ
Rubix:03042496
Fabrikant:16628
EAN:7316577725745
SKF NUP 210 ECJ CILINDERLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter50 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF NUP 210 ECJ CILINDERLAGER EENRIJIG


Cilinderlagers zijn ontworpen voor toepassingen met zware radiale belastingen en hoge toerentallen. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten en bieden een hoge stijfheid, lage wrijving en een lange levensduur. Afhankelijk van de aanwezigheid van schouders op de binnen- en buitenring kunnen ze beperkte axiale belastingen opnemen of juist de verplaatsing van de as mogelijk maken.
Dit cilinderlager van SKF is ontworpen voor toepassingen met hoge radiale belastingen en hoge toerentallen. De demonteerbare constructie vereenvoudigt onderhoud en interventies op mechanische assemblages.

Codering:
• NUP: eenrijig lager met twee schouders op de buitenring en een vaste schouder gecombineerd met een losse aanslagring op de binnenring
• EC: geoptimaliseerd inwendig ontwerp met meer en/of langere rollen
• J: geperste stalen kooi, geleid door de rollen

Kenmerken:
Dit SKF cilinderlager onderscheidt zich door het vermogen om hoge radiale belastingen te dragen met een laag wrijvingsniveau. Het lineaire contact tussen rollen en loopbanen zorgt voor een hoge stijfheid en een efficiënte opname van krachten. Dit draagt bij aan een stabiele werking bij hoge toerentallen en beperkt energieverliezen in mechanische transmissies.
De configuratie met twee schouders op de buitenring en een combinatie van vaste en losse schouder op de binnenring zorgt voor een volledige axiale positionering van de as in beide richtingen. Dit maakt het lager geschikt voor toepassingen waar een nauwkeurige beheersing van axiale verplaatsingen vereist is, zoals in vastlageropstellingen. Na demontage van de losse spoorkraag kan de binnenring vrij uit het lager worden verwijderd, wat montage en demontage vereenvoudigt. De geoptimaliseerde interne constructie zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de belastingen en beperkt spanningsconcentraties tijdens bedrijf.

Onderhoud:
Een aangepaste smering, met vet of olie afhankelijk van de toepassing, is noodzakelijk om slijtage te beperken en de warmteontwikkeling te beheersen. De stalen kooi zorgt voor een stabiele geleiding van de rollen en draagt bij aan een consistente smeerfilm.
Periodieke controle van temperatuur, trillingen en geluid wordt aanbevolen om afwijkingen tijdig te detecteren. Deze kunnen wijzen op smeerproblemen, vervuiling of uitlijnfouten. Indien nodig kan de binnenring afzonderlijk worden vervangen. Reiniging moet worden uitgevoerd met geschikte producten om beschadiging van de contactoppervlakken te voorkomen. Aangezien dit lager open is uitgevoerd, moet bijzondere aandacht worden besteed aan bescherming tegen verontreiniging en vocht tijdens onderhoudswerkzaamheden.

Belangrijkste voordelen:
• Lage wrijving vermindert energieverliezen en verhoogt de efficiëntie
• Volledige axiale positionering van de as in beide richtingen
• Geschikt voor hoge radiale belastingen in veeleisende transmissies
• Demonteerbare constructie vereenvoudigt onderhoud en verkort interventietijden
• Gelijkmatige belastingverdeling beperkt spanningsconcentraties

Toepassingen:
Dit SKF cilinderlager wordt toegepast in talrijke industriële mechanismen die een hoog radiaal draagvermogen en een goede rotatiestabiliteit vereisen. Het wordt veelvuldig gebruikt in industriële aandrijvingen, met name in reductoren, waar axiale positionering van de as vereist is. In tandwielkasten en aandrijfsystemen komt het robuuste ontwerp en de lage rolweerstand goed van pas. In de algemene industrie wordt dit type lager gebruikt in apparatuur die zwaar belast wordt, zoals productiemachines, transportbanden of roterende mechanische systemen die op matige tot hoge snelheid draaien.

Sterke punten

- High radial load carrying capacity
- Low friction
- Long service life
- Locate the shaft axially in both directions
- Separable design

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)20x90x90 mm
Logistiek gewicht515 g
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte20 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingopen
Kokerstaal
Referentietoerental8500 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r69500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr73500 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84825000
121,69 excl. BTW
/ stuk
147,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen