Referenties
FAG:NU316-E-XL-TVP2-C4
Rubix:A0641277
Fabrikant:0167401650040
EAN:4012801400442

Productdetails : FAG NU 316 E/XL/TVP2/C4 CILINDERLAGER EENRIJIG
Cilinderlagers zijn ontworpen voor toepassingen met zware radiale belastingen en hoge toerentallen. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten en bieden een hoge stijfheid, lage wrijving en een lange levensduur. Afhankelijk van de aanwezigheid van schouders op de binnen- en buitenring kunnen ze beperkte axiale belastingen opnemen of juist de verplaatsing van de as mogelijk maken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3880 g |
| Binnendiameter | 80 mm |
| Buitendiameter | 170 mm |
| Breedte | 39 mm |
| Type lagerspeling | c4 |
| Afdichting | open |
| Koker | polyamide |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 275000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 300000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 282,37 excl. BTW
/ stuk
€ 341,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen
