FAG NU 330 E/XL/M1/F1/C4 CILINDERLAGER EENRIJIG
Cilinderrollagers NU3..-E
Zie technische informatieZie documentenReferenties
FAG:NU330-E-XL-M1-F1-C4
Rubix:A0693619
Fabrikant:0382648110040
EAN:4012801401487

Documenten
Productdetails : FAG NU 330 E/XL/M1/F1/C4 CILINDERLAGER EENRIJIG
Cilinderlagers zijn ontworpen voor toepassingen met zware radiale belastingen en hoge toerentallen. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten en bieden een hoge stijfheid, lage wrijving en een lange levensduur. Afhankelijk van de aanwezigheid van schouders op de binnen- en buitenring kunnen ze beperkte axiale belastingen opnemen of juist de verplaatsing van de as mogelijk maken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 26800 g |
| Binnendiameter | 150 mm |
| Buitendiameter | 320 mm |
| Breedte | 65 mm |
| Type lagerspeling | c4 |
| Afdichting | open |
| Koker | messing |
| Referentietoerental | 1940 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 930000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 900000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.471,47 excl. BTW
/ stuk
€ 2.990,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen