Referenties
SKF:NU 230 ECML/C3
Rubix:03475157
Fabrikant:51509
EAN:7316571045856

Productdetails : SKF NU 230 ECML/C3 CILINDERLAGER EENRIJIG
Cilinderlagers zijn geschikt voor hoge radiale belastingen en voor gebruik als loslager of vastlager. Ze combineren lage wrijving met een hoge stijfheid. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten die inspelen op specifieke toepassingsvereisten, zoals hoge temperaturen, axiale verplaatsing, geluidsniveau tijdens bedrijf, toerental, draagvermogen, enz.
SKF NU ECML/C3 cilinderlagers zijn ontworpen voor omgevingen met hoge radiale belastingen en hoge toerentallen. De constructie bevordert het opvangen van thermische uitzettingen en garandeert tegelijk een stabiele werking.
Codering:
- NU: eenrijig lager, met twee schouders op de buitenring en geen schouder op de binnenring, waardoor de binnenring axiaal vrij kan bewegen in beide richtingen
- EC: geoptimaliseerd inwendig ontwerp, met meer of langere rollen voor een verbeterd radiaal draagvermogen en een gelijkmatigere belastingverdeling
- ML: eendelige, bewerkte messing vensterkooi, met hoge mechanische sterkte en geschikt voor hoge toerentallen
- C3: hogere interne radiale speling dan normaal, geschikt voor perspassingen en thermische uitzettingen
Kenmerken:
Dit eenrijige cilinderlager onderscheidt zich door het vermogen om hoge radiale belastingen te ondersteunen met behoud van een lage wrijving. De schouders op de buitenring zorgen voor de geleiding van de rollen, terwijl de afwezigheid van schouders op de binnenring een vrije axiale verplaatsing in beide richtingen mogelijk maakt.
De inwendige optimalisatie, gekoppeld aan de EC-uitvoering, verbetert de verdeling van de krachten over de rollende elementen, wat de betrouwbaarheid en levensduur van het lager verhoogt. De C3 speling compenseert perspassingen en thermische uitzettingen tijdens bedrijf, waardoor het risico op overmatige interne spanningen wordt beperkt. De bewerkte messing kooi draagt bij aan de mechanische robuustheid van het geheel. Bovendien vereenvoudigt het scheidbare ontwerp (demonteerbare en uitwisselbare binnenring) de montage- en demontagewerkzaamheden.
Onderhoud:
Een smering die is afgestemd op de bedrijfsomstandigheden en de gebruiksomgeving beperkt slijtage en behoudt een laag wrijvingsniveau. Het monitoren van de bedrijfstemperatuur is essentieel, vooral bij hoge radiale belastingen of hoge toerentallen.
Het opvolgen van trillingen en geluid maakt het mogelijk om slijtageverschijnselen vroegtijdig te detecteren. De zorgvuldige reiniging tijdens onderhoudswerkzaamheden vermindert het risico op verontreiniging van de loopbanen. Tot slot draagt controle van de interne speling en de montagecondities bij aan de betrouwbaarheid van het lager.
Belangrijkste voordelen:
- Vergemakkelijkt het opvangen van thermische uitzettingen dankzij de vrije axiale verplaatsing van de as
- Beperkt interne spanningen door uitzetting van de as toe te laten in vrijlooplageropstellingen
- Vereenvoudigt montage en onderhoud dankzij het scheidbare ontwerp
- Draagt bij aan een stabiele werking bij hoge toerentallen met een laag wrijvingsniveau
Toepassingen:
Deze cilinderlagers worden toegepast in mechanismen waar de as moet kunnen uitzetten zonder interne spanningen te veroorzaken. In industriële reductoren worden ze doorgaans aan de vrijlooplagerzijde geplaatst om dimensionele variaties door opwarming van de tandwielen op te vangen.
In elektromotoren maakt deze configuratie het mogelijk thermische uitzettingen te compenseren en ongewenste krachten op interne componenten te beperken. Ook pompen, blowers en diverse industriële transmissies profiteren van deze combinatie van hoge radiale belastbaarheid en vrije axiale verplaatsing.
Codering:
- NU: eenrijig lager, met twee schouders op de buitenring en geen schouder op de binnenring, waardoor de binnenring axiaal vrij kan bewegen in beide richtingen
- EC: geoptimaliseerd inwendig ontwerp, met meer of langere rollen voor een verbeterd radiaal draagvermogen en een gelijkmatigere belastingverdeling
- ML: eendelige, bewerkte messing vensterkooi, met hoge mechanische sterkte en geschikt voor hoge toerentallen
- C3: hogere interne radiale speling dan normaal, geschikt voor perspassingen en thermische uitzettingen
Kenmerken:
Dit eenrijige cilinderlager onderscheidt zich door het vermogen om hoge radiale belastingen te ondersteunen met behoud van een lage wrijving. De schouders op de buitenring zorgen voor de geleiding van de rollen, terwijl de afwezigheid van schouders op de binnenring een vrije axiale verplaatsing in beide richtingen mogelijk maakt.
De inwendige optimalisatie, gekoppeld aan de EC-uitvoering, verbetert de verdeling van de krachten over de rollende elementen, wat de betrouwbaarheid en levensduur van het lager verhoogt. De C3 speling compenseert perspassingen en thermische uitzettingen tijdens bedrijf, waardoor het risico op overmatige interne spanningen wordt beperkt. De bewerkte messing kooi draagt bij aan de mechanische robuustheid van het geheel. Bovendien vereenvoudigt het scheidbare ontwerp (demonteerbare en uitwisselbare binnenring) de montage- en demontagewerkzaamheden.
Onderhoud:
Een smering die is afgestemd op de bedrijfsomstandigheden en de gebruiksomgeving beperkt slijtage en behoudt een laag wrijvingsniveau. Het monitoren van de bedrijfstemperatuur is essentieel, vooral bij hoge radiale belastingen of hoge toerentallen.
Het opvolgen van trillingen en geluid maakt het mogelijk om slijtageverschijnselen vroegtijdig te detecteren. De zorgvuldige reiniging tijdens onderhoudswerkzaamheden vermindert het risico op verontreiniging van de loopbanen. Tot slot draagt controle van de interne speling en de montagecondities bij aan de betrouwbaarheid van het lager.
Belangrijkste voordelen:
- Vergemakkelijkt het opvangen van thermische uitzettingen dankzij de vrije axiale verplaatsing van de as
- Beperkt interne spanningen door uitzetting van de as toe te laten in vrijlooplageropstellingen
- Vereenvoudigt montage en onderhoud dankzij het scheidbare ontwerp
- Draagt bij aan een stabiele werking bij hoge toerentallen met een laag wrijvingsniveau
Toepassingen:
Deze cilinderlagers worden toegepast in mechanismen waar de as moet kunnen uitzetten zonder interne spanningen te veroorzaken. In industriële reductoren worden ze doorgaans aan de vrijlooplagerzijde geplaatst om dimensionele variaties door opwarming van de tandwielen op te vangen.
In elektromotoren maakt deze configuratie het mogelijk thermische uitzettingen te compenseren en ongewenste krachten op interne componenten te beperken. Ook pompen, blowers en diverse industriële transmissies profiteren van deze combinatie van hoge radiale belastbaarheid en vrije axiale verplaatsing.
Sterke punten
- High radial load carrying capacity
- Low friction
- Long service life
- Accommodate axial displacement in both directions
- Separable design
- Low friction
- Long service life
- Accommodate axial displacement in both directions
- Separable design
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 45x270x270 mm |
| Logistiek gewicht | 11670 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 52 mm |
| Breedte | 21 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Afdichting | open |
| Referentietoerental | 2600 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 600000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 510000 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.232,91 excl. BTW
/ stuk
€ 1.491,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen