Referenties
INA:SL1818/560-E-TB
Rubix:A0693951
Fabrikant:0572452660000
EAN:4047643060981

Productdetails : INA SL 18 18/560 E/TB CILINDERLAGER VOLROLLIG
Cilinderlagers zijn ontworpen voor toepassingen met zware radiale belastingen en hoge toerentallen. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten en bieden een hoge stijfheid, lage wrijving en een lange levensduur. Afhankelijk van de aanwezigheid van schouders op de binnen- en buitenring kunnen ze beperkte axiale belastingen opnemen of juist de verplaatsing van de as mogelijk maken
Cylindrical roller bearing, SL1818..-E-TB full complement roller set, single row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 2 ribs on inner ring, type SL18
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 38400 g |
| Binnendiameter | 560 mm |
| Buitendiameter | 680 mm |
| Breedte | 56 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Referentietoerental | 300 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 2290000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 1040000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13.415,19 excl. BTW
/ stuk
€ 16.232,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen