Referenties
INA:SL181840-A-BR
Rubix:03114721
Fabrikant:0170530990000
EAN:4047643097901

Productdetails : INA SL 18 1840 A/BR CILINDERLAGER VOLROLLIG
Cilinderlagers zijn ontworpen voor toepassingen met zware radiale belastingen en hoge toerentallen. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten en bieden een hoge stijfheid, lage wrijving en een lange levensduur. Afhankelijk van de aanwezigheid van schouders op de binnen- en buitenring kunnen ze beperkte axiale belastingen opnemen of juist de verplaatsing van de as mogelijk maken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2570 g |
| Binnendiameter | 200 mm |
| Buitendiameter | 250 mm |
| Breedte | 24 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.136,12 excl. BTW
/ stuk
€ 1.374,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
