Referenties
FAG:NU407-XL-M1-C4
Rubix:A0173741
Fabrikant:0192504280040

Productdetails : FAG NU 407 XL/M1/C4 CILINDERLAGER EENRIJIG
Cilinderrollagers NU4, hoofdafmetingen volgens DIN 5412-1, loslager, demonteerbaar, met kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1120 g |
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 100 mm |
| Breedte | 25 mm |
| Type lagerspeling | c4 |
| Afdichting | open |
| Koker | messing |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 279,48 excl. BTW
/ stuk
€ 338,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
