TIMKEN 33287 CONE

Cilinderrollagers

Zie technische informatie

Referenties

Timken:NJ318EMAC3
Rubix:03323517
EAN:0053893751832
TIMKEN 33287 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter90 mm
Buitendiameter190 mm
Breedte43 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 33287 CONE


De cilinderrollagers hebben de hoogst mogelijke radiale belastbaarheid in vergelijking met andere soorten rollagers.

Sterke punten

Hoge radiale belastbaarheid; Speciaal ontworpen rollen en loopvlakprofielen zorgen voor verhoogde belastbaarheid; Verbeterde oppervlaktetextuur, met verminderde wrijving en lagere bedrijfstemperaturen en een langere levensduur als gevolg

Toepassingen

Windenergie, metalen, bouw, mijnbouw, pompen, lieren, tandwielaandrijvingen en andere industriële apparatuur

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)203x203x60 mm
Logistiek gewicht6200 g
Afmeting verpakking (D x B x H)203x203x60 mm
Gewicht verpakking6170 g
Binnendiameter90 mm
Buitendiameter190 mm
Breedte43 mm
Type lagerspelingc3
Kokermessing
Referentietoerental4100 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r362000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr359000 N
Aangepaste tariefcode84825000
79,50 excl. BTW
/ stuk
96,19 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen