TIMKEN JM 515610 CUP

Cilinderrollagers

Zie technische informatie

Referenties

Timken:NJ218EMAC3
Rubix:03382968
EAN:0053893668321
TIMKEN JM 515610 CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter90 mm
Buitendiameter160 mm
Breedte30 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN JM 515610 CUP


De cilinderrollagers hebben de hoogst mogelijke radiale belastbaarheid in vergelijking met andere soorten rollagers.

Sterke punten

Hoge radiale belastbaarheid; Speciaal ontworpen rollen en loopvlakprofielen zorgen voor verhoogde belastbaarheid; Verbeterde oppervlaktetextuur, met verminderde wrijving en lagere bedrijfstemperaturen en een langere levensduur als gevolg

Toepassingen

Windenergie, metalen, bouw, mijnbouw, pompen, lieren, tandwielaandrijvingen en andere industriële apparatuur

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)164x164x44 mm
Logistiek gewicht2700 g
Afmeting verpakking (D x B x H)164x164x44 mm
Gewicht verpakking2680 g
Binnendiameter90 mm
Buitendiameter160 mm
Breedte30 mm
Type lagerspelingc3
Afdichtingopen
Kokermessing
Referentietoerental3900 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r225000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr206000 N
Aangepaste tariefcode84825000
73,31 excl. BTW
/ stuk
88,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen