Referenties
SKF:NJ 2311 ECML/C4VQ015
Rubix:03800222
Fabrikant:304149
EAN:7316573382850



Productdetails : SKF NJ 2311 ECML/C4/VQ015 CILINDERLAGER EENRIJIG
Cilinderlagers zijn ontworpen voor toepassingen met zware radiale belastingen en hoge toerentallen. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten en bieden een hoge stijfheid, lage wrijving en een lange levensduur. Afhankelijk van de aanwezigheid van schouders op de binnen- en buitenring kunnen ze beperkte axiale belastingen opnemen of juist de verplaatsing van de as mogelijk maken.
Dit SKF cilinderlager is ontworpen voor industriële omgevingen waarin transmissies zwaar worden belast. Het combineert een hoog radiaal draagvermogen met een stabiele werking bij hoge toerentallen. De demonteerbare constructie vereenvoudigt montage, inspectie en onderhoud.
Codering:
• NJ: eenrijig lager met twee schouders op de buitenring en één schouder op de binnenring. Geschikt voor hoge radiale belastingen en axiale positionering in één richting
• EC: geoptimaliseerd inwendig ontwerp met meer en/of langere rollen, voor een hogere draagcapaciteit en een verbeterde lastverdeling
• ML: eendelige, massieve messing vensterkooi, ontworpen voor hoge mechanische belastingen en stabiele werking bij hoge toerentallen
• C4: verhoogde interne radiale speling boven C3-niveau (zelf hoger dan CN), geschikt voor sterke thermische uitzettingen of strakke perspassingen
• VQ015: licht gebombeerde loopbaan op de binnenring, ontworpen om beperkte uitlijnfouten te compenseren
Kenmerken:
Dit SKF cilinderlager is opgebouwd volgens een NJ-constructie met geïntegreerde schouders en is ontworpen voor het opnemen van hoge radiale belastingen, terwijl tegelijkertijd axiale positionering in één richting mogelijk blijft. De constructie bevordert de vorming van een stabiele smeerfilm, waardoor wrijving wordt beperkt en een betrouwbare werking bij hoge toerentallen wordt ondersteund.
De geoptimaliseerde inwendige constructie verhoogt het radiale draagvermogen en draagt bij aan een gelijkmatigere verdeling van de belastingen. De aanwezigheid van een massieve messing kooi verhoogt de mechanische stabiliteit en zorgt voor een betrouwbare werking onder dynamische bedrijfsomstandigheden. Het logaritmische rolprofiel beperkt randspanningen en verbetert de tolerantie voor lichte uitlijnfouten.
De demonteerbare constructie vormt een belangrijk functioneel voordeel. De binnenring kan aan één zijde vrij axiaal worden verschoven en van de overige lagercomponenten worden gescheiden. Dit vereenvoudigt montage, demontage en inspectie, en maakt gerichte vervanging bij slijtage mogelijk. Dit type lager kan bovendien worden gecombineerd met een geschikte HJ-ring om axiale positionering in beide richtingen mogelijk te maken wanneer de toepassing dit vereist.
Onderhoud:
Een aangepaste smering is essentieel om de prestaties van dit SKF cilinderlager te behouden. Deze smering moet de vorming van een hydrodynamische smeerfilm garanderen om slijtage en wrijving te beperken. Regelmatige controle van de toestand van het smeermiddel wordt aanbevolen, vooral bij hoge temperaturen of zware belastingen.
Reiniging moet worden uitgevoerd met geschikte producten om verontreiniging van de loopbanen en rollen te voorkomen. Periodieke monitoring van trillingen en geluidsniveau maakt het mogelijk beginnende afwijkingen vroegtijdig te detecteren. Ondanks de verhoogde interne speling moeten de thermische bedrijfsomstandigheden zorgvuldig worden beheerst, vooral in toepassingen met aanzienlijke thermische uitzettingen.
Belangrijkste voordelen:
• Vereenvoudigt onderhoudswerkzaamheden dankzij de demonteerbare constructie en uitwisselbare componenten
• Zorgt voor een stabiele werking bij hoge toerentallen met beperkte wrijving
• Verlengt de levensduur door interne spanningen en de effecten van uitlijnfouten te beperken
• Geschikt voor thermisch veeleisende omgevingen dankzij een aangepaste interne speling
Toepassingen:
Dit SKF cilinderlager wordt toegepast in uiteenlopende industriële systemen die worden blootgesteld aan hoge radiale belastingen en hoge toerentallen. Het wordt onder meer gebruikt in tandwielkasten, reductoren en mechanische transmissies, waar asstabiliteit en draagvermogen essentieel zijn.
In roterende systemen draagt dit lager bij aan gedeeltelijke axiale positionering van assen, terwijl gecontroleerde axiale beweging mogelijk blijft. Deze eigenschap is bijzonder nuttig bij lange assen of toepassingen met sterke temperatuurvariaties. Daarnaast is dit lager geschikt voor industriële productie-installaties, roterende machines en systemen waarbij onderhoudsgemak en demonteerbare componenten belangrijke criteria zijn.
Codering:
• NJ: eenrijig lager met twee schouders op de buitenring en één schouder op de binnenring. Geschikt voor hoge radiale belastingen en axiale positionering in één richting
• EC: geoptimaliseerd inwendig ontwerp met meer en/of langere rollen, voor een hogere draagcapaciteit en een verbeterde lastverdeling
• ML: eendelige, massieve messing vensterkooi, ontworpen voor hoge mechanische belastingen en stabiele werking bij hoge toerentallen
• C4: verhoogde interne radiale speling boven C3-niveau (zelf hoger dan CN), geschikt voor sterke thermische uitzettingen of strakke perspassingen
• VQ015: licht gebombeerde loopbaan op de binnenring, ontworpen om beperkte uitlijnfouten te compenseren
Kenmerken:
Dit SKF cilinderlager is opgebouwd volgens een NJ-constructie met geïntegreerde schouders en is ontworpen voor het opnemen van hoge radiale belastingen, terwijl tegelijkertijd axiale positionering in één richting mogelijk blijft. De constructie bevordert de vorming van een stabiele smeerfilm, waardoor wrijving wordt beperkt en een betrouwbare werking bij hoge toerentallen wordt ondersteund.
De geoptimaliseerde inwendige constructie verhoogt het radiale draagvermogen en draagt bij aan een gelijkmatigere verdeling van de belastingen. De aanwezigheid van een massieve messing kooi verhoogt de mechanische stabiliteit en zorgt voor een betrouwbare werking onder dynamische bedrijfsomstandigheden. Het logaritmische rolprofiel beperkt randspanningen en verbetert de tolerantie voor lichte uitlijnfouten.
De demonteerbare constructie vormt een belangrijk functioneel voordeel. De binnenring kan aan één zijde vrij axiaal worden verschoven en van de overige lagercomponenten worden gescheiden. Dit vereenvoudigt montage, demontage en inspectie, en maakt gerichte vervanging bij slijtage mogelijk. Dit type lager kan bovendien worden gecombineerd met een geschikte HJ-ring om axiale positionering in beide richtingen mogelijk te maken wanneer de toepassing dit vereist.
Onderhoud:
Een aangepaste smering is essentieel om de prestaties van dit SKF cilinderlager te behouden. Deze smering moet de vorming van een hydrodynamische smeerfilm garanderen om slijtage en wrijving te beperken. Regelmatige controle van de toestand van het smeermiddel wordt aanbevolen, vooral bij hoge temperaturen of zware belastingen.
Reiniging moet worden uitgevoerd met geschikte producten om verontreiniging van de loopbanen en rollen te voorkomen. Periodieke monitoring van trillingen en geluidsniveau maakt het mogelijk beginnende afwijkingen vroegtijdig te detecteren. Ondanks de verhoogde interne speling moeten de thermische bedrijfsomstandigheden zorgvuldig worden beheerst, vooral in toepassingen met aanzienlijke thermische uitzettingen.
Belangrijkste voordelen:
• Vereenvoudigt onderhoudswerkzaamheden dankzij de demonteerbare constructie en uitwisselbare componenten
• Zorgt voor een stabiele werking bij hoge toerentallen met beperkte wrijving
• Verlengt de levensduur door interne spanningen en de effecten van uitlijnfouten te beperken
• Geschikt voor thermisch veeleisende omgevingen dankzij een aangepaste interne speling
Toepassingen:
Dit SKF cilinderlager wordt toegepast in uiteenlopende industriële systemen die worden blootgesteld aan hoge radiale belastingen en hoge toerentallen. Het wordt onder meer gebruikt in tandwielkasten, reductoren en mechanische transmissies, waar asstabiliteit en draagvermogen essentieel zijn.
In roterende systemen draagt dit lager bij aan gedeeltelijke axiale positionering van assen, terwijl gecontroleerde axiale beweging mogelijk blijft. Deze eigenschap is bijzonder nuttig bij lange assen of toepassingen met sterke temperatuurvariaties. Daarnaast is dit lager geschikt voor industriële productie-installaties, roterende machines en systemen waarbij onderhoudsgemak en demonteerbare componenten belangrijke criteria zijn.
Sterke punten
- High radial load carrying capacity
- Low friction
- Long service life
- Locate the shaft axially in one direction
- Separable design
- Low friction
- Long service life
- Locate the shaft axially in one direction
- Separable design
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2475 g |
| Binnendiameter | 55 mm |
| Buitendiameter | 120 mm |
| Breedte | 43 mm |
| Type lagerspeling | c4 |
| Afdichting | open |
| Referentietoerental | 6000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 232000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 232000 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 400,81 excl. BTW
/ stuk
€ 484,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
