10.9 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M10X65
Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Staal 10.9
Zie technische informatieReferenties
Fabory:07015.100.065
Rubix:0899016127
EAN:8715494542845

Technische samenvatting
| Lengte | 65 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
Productdetails : 10.9 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M10X65
Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Staal 10.9
M10X65
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 49 g |
| Lengte | 65 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Metrische diameter | M10 |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
| Vorm van de kop | cilinderkop |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Grootte afdruk | 8 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,94 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 58,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen