8.8 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M20X65

Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Staal 8.8

Zie technische informatie

Referenties

Fabory:07060.200.065
Rubix:08110642
EAN:8715492058768
8.8 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M20X65

Technische samenvatting

Lengte65 mm
Materiaal/afwerkingStaal
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : 8.8 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M20X65


Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Staal 8.8

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Logistiek gewicht219 g
Lengte65 mm
Materiaal/afwerkingStaal
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Metrische diameterM20
Kwaliteitsklasse8,8
Vorm van de kopcilinderkop
Diameter schroefdraad20 mm
Grootte afdruksw17
Type bedradingmetrisch
60,91 excl. BTW
/ 25 stuks
73,70 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 4 dagen

Lengte

65 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M20