Referenties
Vervangen ref.:CHC5X25PF8Z/100
Spartex:CHC5X25PF8ZISO/100
Rubix:08111026
Fabrikant:004762.08100.9050.025
EAN:4051426136381


Technische samenvatting
| Lengte | 25 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ 8.8 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M5X25
Binnenzeskantbout 5X25 staal verzinkt ISO 4762 Invoer = 100p
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 478 g |
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M5 |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Grootte afdruk | sw4 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,06 excl. BTW
/ stuk
€ 0,07 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
25 mm
Materiaal/afwerking
Norm
Draadoppervlak
Metrische diameter
M5