ZINKFL/FLZNNC 12.9 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M8X20

Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Staal Zinkflake Cr6+vrij - ISO 10683 12.9

Zie technische informatie

Referenties

Fabory:07025.080.020
Rubix:08114578
EAN:8715494221085
ZINKFL/FLZNNC 12.9 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M8X20

Technische samenvatting

Lengte20 mm
Materiaal/afwerkingZink
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : ZINKFL/FLZNNC 12.9 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M8X20


Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Staal Zinkflake Cr6+vrij - ISO 10683 12.9

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Logistiek gewicht13,4 g
Lengte20 mm
Materiaal/afwerkingZink
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Metrische diameterM8
Kwaliteitsklasse12,9
Vorm van de kopcilinderkop
Diameter schroefdraad8 mm
Grootte afdruk6
Type bedradingmetrisch
Afwerkingzink
0,23 excl. BTW
/ stuk
0,28 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Lengte

20 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M8