12.9 SCHROEF CILKOP BZK METRISCH FIJN D912/I4762 M8X1,00X16
Cilinderschroef met binnenzeskant MF DIN 912 Staal 12.9
Zie technische informatieReferenties
Fabory:07040.080.016
Rubix:08122300
EAN:8715492054180

Technische samenvatting
| Lengte | 16 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
Productdetails : 12.9 SCHROEF CILKOP BZK METRISCH FIJN D912/I4762 M8X1,00X16
Cilinderschroef met binnenzeskant MF DIN 912 Staal 12.9
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 12 g |
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M8 |
| Kwaliteitsklasse | 12,9 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 45,28 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 54,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Lengte
16 mm