Referenties
Spartex:CHC14X190PF8ISO
Rubix:08114764
Fabrikant:004762.08000.0140.190
EAN:4051426122391


Technische samenvatting
| Lengte | 190 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
Productdetails : SPARTEX 8.8 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M14X190
Binnenzeskantbout 14X190 staal 8.8 ISO 4762
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Lengte | 190 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M14 |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Diameter schroefdraad | 14 mm |
| Grootte afdruk | sw12 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 85,70 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 103,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
190 mm
Materiaal/afwerking
Norm
Draadoppervlak
Metrische diameter
M14