ELVZ 8.8 SCHROEF CILKOP BZK VOLDRAAD D912/I4762 M8X50
Cilinderschroef met binnenzeskant voldraad DIN ~912 Elektrolytisch verzinkt 8.8
Zie technische informatieReferenties
Fabory:07071.080.050
Rubix:08114978
EAN:8715494042147

Technische samenvatting
| Lengte | 50 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
Productdetails : ELVZ 8.8 SCHROEF CILKOP BZK VOLDRAAD D912/I4762 M8X50
Cilinderschroef met binnenzeskant voldraad DIN ~912 Elektrolytisch verzinkt 8.8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 24,9 g |
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Metrische diameter | M8 |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Vorm van de kop | cilinderkop |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Grootte afdruk | sw6 |
| Type bedrading | metrisch |
| Afwerking | zink |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 63,84 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 77,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Lengte
50 mm