ELVZ 10.9 SCHROEF LBK TORX I7380 M4X16
Laagbolkopschroef met T-ster ISO ~7380-1 Elektrolytisch verzinkt 010.9
Zie technische informatieReferenties
Fabory:07290.040.016
Rubix:08115267
EAN:8715492082091

Technische samenvatting
| Lengte | 16 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | ISO 7380 |
Productdetails : ELVZ 10.9 SCHROEF LBK TORX I7380 M4X16
Laagbolkopschroef met T-ster ISO ~7380-1 Elektrolytisch verzinkt 010.9
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1,88 g |
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | ISO 7380 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Metrische diameter | M4 |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
| Vorm van de kop | laagbolkop |
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Grootte afdruk | t20 |
| Type bedrading | metrisch |
| Afwerking | zink |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,04 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 26,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen