ELVZ 8.8 SCHROEF CILKOP BZK VOLDRAAD D912/I4762 M12X80
Cilinderschroef met binnenzeskant voldraad DIN ~912 Elektrolytisch verzinkt 8.8
Zie technische informatieReferenties
Fabory:07071.120.080
Rubix:08114985
EAN:8715494042222

Technische samenvatting
| Lengte | 80 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
Productdetails : ELVZ 8.8 SCHROEF CILKOP BZK VOLDRAAD D912/I4762 M12X80
Cilinderschroef met binnenzeskant voldraad DIN ~912 Elektrolytisch verzinkt 8.8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 80,2 g |
| Lengte | 80 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M12 |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Vorm van de kop | cilinderkop |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Grootte afdruk | sw10 |
| Type bedrading | metrisch |
| Afwerking | zink |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 97,72 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 118,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Lengte
80 mm