12.9 SCHROEF CILKOP BZK VOLDRAAD D912/I4762 M6X50
Cilinderschroef met binnenzeskant voldraad DIN ?912 Staal 12.9
Zie technische informatieReferenties
Fabory:07010.060.050
Rubix:08122260
EAN:8715492051257

Technische samenvatting
| Lengte | 50 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
Productdetails : 12.9 SCHROEF CILKOP BZK VOLDRAAD D912/I4762 M6X50
Cilinderschroef met binnenzeskant voldraad DIN ?912 Staal 12.9
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 13,2 g |
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M6 |
| Kwaliteitsklasse | 12,9 |
| Vorm van de kop | cilinderkop |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Grootte afdruk | sw5 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 62,26 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 75,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen