12.9 SCHROEF CILKOP BZK VOLDRAAD D912/I4762 M10X60
Cilinderschroef met binnenzeskant voldraad DIN ?912 Staal 12.9
Zie technische informatieReferenties
Fabory:07010.100.060
Rubix:08122266
EAN:8715492051370

Technische samenvatting
| Lengte | 60 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
Productdetails : 12.9 SCHROEF CILKOP BZK VOLDRAAD D912/I4762 M10X60
Cilinderschroef met binnenzeskant voldraad DIN ?912 Staal 12.9
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 45,7 g |
| Lengte | 60 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M10 |
| Kwaliteitsklasse | 12,9 |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,10 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 64,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen