12.9 SCHROEF CILKOP BZK VOLDRAAD D912/I4762 M12X80
Cilinderschroef met binnenzeskant voldraad DIN ?912 Staal 12.9
Zie technische informatieReferenties
Fabory:07010.120.080
Rubix:08122270
EAN:8715492051448

Technische samenvatting
| Lengte | 80 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
Productdetails : 12.9 SCHROEF CILKOP BZK VOLDRAAD D912/I4762 M12X80
Cilinderschroef met binnenzeskant voldraad DIN ?912 Staal 12.9
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 80,2 g |
| Lengte | 80 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M12 |
| Kwaliteitsklasse | 12,9 |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,07 excl. BTW
/ stuk
€ 2,51 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden