Referenties
Spartex:FHC12X150PF8ZISO
Rubix:A0559324
Fabrikant:010642.08100.0120.150
EAN:4043952606674


Technische samenvatting
| Lengte | 150 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 7991 / ISO 10642 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ 08.8 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M12X150
Verzonkenkopschroef HC 12X150 deeldraad - SW8 verzinkt staal ISO 10642
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 6588 g |
| Lengte | 150 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M12 |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Grootte afdruk | sw8 |
| Type bedrading | metrisch |
| Aangepaste tariefcode | 73181568 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 157,95 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 191,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
150 mm
Materiaal/afwerking
Norm
Draadoppervlak
Metrische diameter
M12