ELVZ 4.8 METAALSCHROEF CILKOP ZSN D84/I1207 M5X80
Cilinderschroef met zaaggleuf DIN 84 Elektrolytisch verzinkt 4.8
Zie technische informatieReferenties
Fabory:24520.050.080
Rubix:08410139
EAN:8715492630834

Technische samenvatting
| Lengte | 80 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 84 / ISO 1207 |
Productdetails : ELVZ 4.8 METAALSCHROEF CILKOP ZSN D84/I1207 M5X80
Cilinderschroef met zaaggleuf DIN 84 Elektrolytisch verzinkt 4.8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 11,22 g |
| Lengte | 80 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 84 / ISO 1207 |
| Metrische diameter | M5 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Kwaliteitsklasse | 4,8 |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,38 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 22,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen