SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK TORX I14581 M1,6X8
Platverzonken schroeven met gereduceerde kop en zes interne lobben
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTFTTX1,6X8EFA2-50
Rubix:A0825410
Fabrikant:14581216 8
EAN:4043377285508

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK TORX I14581 M1,6X8
SPARTEX RVS A2-50 METAALSCHROEF VERZK TORX I14581 M1,6X8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Lengte | 8 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | ISO 14581 |
| Metrische diameter | M1,6 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 1,6 mm |
| Grootte afdruk | t5 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 58,60 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 70,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
8 mm