CUTLINE HSS-CO5 BOOR TIALN GECOAT 6,8 MM 832034
CILINDRISCH GESLEPEN SPIRAALBOOR HSS co5 - TiALN
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS Cutline:832034
Rubix:20622146
EAN:3660338049736

Documenten
Productdetails : CUTLINE HSS-CO5 BOOR TIALN GECOAT 6,8 MM 832034
Geslepen in kruisvorm, vanaf een diameter van 2 mm.
Sterke punten
Hoog rendement (snijsnelheid en voeding)
Geschikt voor de meeste soorten RVS en hittebestendig staal
Geschikt voor de meeste soorten RVS en hittebestendig staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Boordiameter | 6,8 mm |
| Totale lengte | 109 mm |
| Snijlengte | 69 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 |
| Bekleding | tialn |
| Schroefhoek | 33 ° |
| Punthoek | 130 ° |
| Diameter handvat | 6,8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,16 excl. BTW
/ stuk
€ 17,13 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden