FAG NJ 2312 E/XL/M1A/C4/QP51 CILINDERLAGER EENRIJIG
Cilindrisch rollager NJ23..-E
Zie technische informatieReferenties
FAG:NJ2312-E-XL-M1A-QP51-C4
Rubix:03018955
Fabrikant:0192254740040
EAN:4012801381710

Productdetails : FAG NJ 2312 E/XL/M1A/C4/QP51 CILINDERLAGER EENRIJIG
Cilindrisch rollager
Cilindrisch rollager enkelrijig, messing kooi FAG
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3130 g |
| Binnendiameter | 60 mm |
| Buitendiameter | 130 mm |
| Breedte | 46 mm |
| Type lagerspeling | c4 |
| Afdichting | open |
| Koker | messing |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 437,70 excl. BTW
/ stuk
€ 529,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen