CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. LANG DIA 1,1 - 861299
Cilindrische hss boren - hss - lang
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS Cutline:861299
Rubix:20851650
EAN:3660338161063

Documenten
Productdetails : CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. LANG DIA 1,1 - 861299
Cilindrische hss boren - hss - lang
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Boordiameter | 1,1 mm |
| Totale lengte | 60 mm |
| Snijlengte | 37 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 340 n |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Punthoek | 118 ° |
| Diameter handvat | 1,1 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 239,00 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 289,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 65 dagen