CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. LANG DIA 9,1 - 861379
Cilindrische hss boren - hss - lang
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS Cutline:861379
Rubix:20851490
EAN:3660338161865

Documenten
Productdetails : CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. LANG DIA 9,1 - 861379
Cilindrische hss boren - hss - lang
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Boordiameter | 9,1 mm |
| Totale lengte | 175 mm |
| Snijlengte | 115 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 340 n |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Punthoek | 118 ° |
| Diameter handvat | 9,1 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 266,00 excl. BTW
/ 20 stuks
€ 321,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 65 dagen